WHITE-RODGERS Klass 2-transformatorer

White-Rodgers klass 2-transformatorer är en typ av nedtrappningstransformatorer som är placerade mellan strömkällans belastningssida och den anslutna utrustningen för att leverera mindre än 100VA uteffekt i luftkonditioneringstermostater, garageportöppnare eller sprinklersystemkontroller.

Filter

WHITE-RODGERS -

Klass 2-transformatorer med automatiskt kortslutningsskydd

StilModellBreddDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringUtspänningTemp. StigaPris (ex moms)
A90-T40F32.7 "4"Öppen3.2 "120/208/240 VACFot24 VAC85 grader C255 SEK
B90-T40M13"4.25 "Länkade4.25 "120 VACFlerfäste24 VAC85 grader C382 SEK
C90-T40M33"4.25 "Länkade4.25 "120/208/240 VACFlerfäste24 VAC85 grader C396 SEK
DS84A-4104"3.5 "Öppen5"120 VACSilikontallrik25 VAC150 grader C431 SEK
WHITE-RODGERS -

Klass 2-transformatorer med sekundärt kretsskydd

StilModellDjupHöjdVA-betygPris (ex moms)
A90-T60C33.3 "3.4 "60858 SEK
B90-T75C34.5 "3.2 "75976 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?