Kompressionsrörsbeslag

Filter

PARKER -

CPI WLZ-serien, Bulkhead Locknuts

Parkers skottlåsmuttrar är lämpliga för anslutning av fraktionerad slang för luft-/hydraulik- och oljeöverföringsapplikationer. De har gängad anslutning och konstruktion i rostfritt stål/mässing för en läckagetät tätning och hög hållbarhet. De har hex-typ design för enkel installation och borttagning. Välj från ett brett utbud av dessa låsmuttrar, tillgängliga i 3500 - 10900 psi tryckklasser.

StilModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A4 WLZ-BMässingMässing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "48 SEK
A2 WLZ-BMässingMässing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 8 "85 SEK
B4 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "183 SEK
B6 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 8 "197 SEK
B8 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 2 "251 SEK
B10 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "289 SEK
B2 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "157 SEK
B12 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "304 SEK
PARKER -

Skottadapter Rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4TUBC4-316AF7GNY804 SEK
PARKER -

Hullingförsedd slangkoppling Rostfritt stål hulling x Cpi 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4-4 B2HT2-SSAF7GRG551 SEK
HAM-LET -

Hankontakt Armbåge Rostfritt stål 1/2 tum armbåge

ModellArtikelPris (ex moms)
769L SS 1/2 X 3/8AH3FCU981 SEK
PARKER -

Kompressionskoppling, 1/2 tum OD, Tube To Pipe Style, Polypropen, Vit

ModellArtikelPris (ex moms)
W8mc6CH9ABJ48 SEK
WEATHERHEAD -

Kompressionsmutter, för 7/8 tums rörstorlek Od

ModellArtikelPris (ex moms)
7105X14TCU9UGW126 SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Svettadapter Lågt bly Mässing 200 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
700086-0610AF7EWZ108 SEK
PARKER -

Armbåge 45 rostfritt stål A-lok x M 3/8 tum x 1/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6MVEL2N-316AF7GQM1 093 SEK
GRAINGER -

Kvinnlig armbåge låg bly mässing 300 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
700070-0402AG9MPM199 SEK
PARKER -

Slangplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

ModellArtikelPris (ex moms)
GTPG-4AB9EDH1 402 SEK
PARKER -

Sanitetsfläns 316 rostfritt stål kompression 3/8in x 3/4in

ModellArtikelPris (ex moms)
6-12 ZHLS-SSAD7AHU2 612 SEK
PARKER -

Rörändadapter Rostfritt stål A-lok x F 3/8 tum x 1/ 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6FA4N-316AF7GPV552 SEK
PARKER -

Buttweld armbåge rostfritt stål Alok x Butt 3/8 x 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6-1/4 ZELW2-SSAF7GXJ1 386 SEK
LEGRIS -

Adapter Mässingskompression x Bspt 10 mm x 1/4 tum - paket med 10

ModellArtikelPris (ex moms)
0105 10 13AD6NVR2 003 SEK
LEGRIS -

Mutter mässing honkomp 6mm - 50 st

ModellArtikelPris (ex moms)
0110 06 00AD6NVT2 467 SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Smidd Mutter Låg Bly Mässing 600 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
704018-12AF7EXL339 SEK
PARKER -

Rörändreducerare Rostfritt stål Cpi-kompression 1/4 tum x 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4-6 TRBZ-SSAF7GUP626 SEK
GRAINGER -

Insatsbeslag, mässing, kompression

ModellArtikelPris (ex moms)
2030X12CP7RXZ1 995 SEK
PARKER -

Armbåge Mässing A-lok x F 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4FEL4N-BAF7GNA492 SEK
PARKER -

Connector Brass Cpi x M 1/8 Inch x 1/4 Inch

ModellArtikelPris (ex moms)
2-4 FBZ-BAF7GTK209 SEK
DIXON -

Instrumentering T-shirt hona, 1/4-18 trådstorlek, -325 till 1200 grader. F Temperatur

ModellArtikelPris (ex moms)
4-DTTF-4BX6RBP712 SEK
Se detaljer
1...111213

Kompressionsrörsbeslag

Kompressionsrörsbeslag är lämpliga för vätske- och gasflödesapplikationer i kompressorer, pumpar, reningssystem, verktygsmaskiner och doseringsmaskiner. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Furon, Grainger, Anderson Metals, Ham-Låt, Parker och Legris rörbeslag med slitstark kolstål / mässing / plast / rostfritt stålkonstruktion för skydd mot skador från oavsiktliga slag med fullständigt motstånd mot frätande vätskor och gaser. Valda beslag från Parker är utrustade med en lång mutter för att minska skadorna orsakade av vibrationer och en acetalhylsa för enkel användning med termoplaströr samtidigt som det säkerställer en tät tätning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?