AMERIC Ventilationskanal för trånga utrymmen

Flamskyddsmedel och lätt att ansluta ventilationskanaler perfekt för att hantera stora luftmängder vid relativt lågt tryck. Funktion vinyl och vävd polyester för att ge temp temp på -20 till 120 grader F och längder upp till 25 fot. Engångskanaler för användning på fläktens avgassida finns också

Filter

AMERIC -

Ventilationskanaler, PVC, vinylbelagd polyesterkonstruktion

Amerikansk ventilationskanal leder direkt rök och illaluktande luft utåt och drar in frisk luft till slutna utrymmen. De har PVC, vinylbelagd polyesterkonstruktion som tål UV-strålning, fuktighet och extrema miljöförhållanden och kan enkelt anslutas till ventilatorfläktar eller fläktläppar för negativt eller positivt luftflöde. Dessutom har dessa UL-listade kanaler enkla infällbara Schafer kanalslangar för att hantera stora luftmängder vid låga tryck och kan kollapsa i de bekvämt fästa bärpåsarna. De är integrerade med snabbkopplingar, minskar mediespill och finns i längder på 15 och 25 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Americ Engångs ventilationskanal som kan klippas i längderna efter behov.

StilModellLängdDiameterByggFärgPris (ex moms)
AGAM-DS121515ft.12 "PVC-belagd polyester-2 052 SEK
AGAM-DS081515ft.8"PVC-belagd polyester-1 775 SEK
BGAM-DS0825CB25ft.8"PVC-belagd polyester-3 098 SEK
BGAM-DS1225CB25ft.12 "PVC-belagd polyester-3 565 SEK
AGAM-DS202525ft.20 "PVC-belagd polyester-6 082 SEK
AGAM-DS122525ft.12 "PVC-belagd polyester-3 549 SEK
AGAM-DS082525ft.8"PVC-belagd polyester-2 491 SEK
StilModellLängdDiameterByggFärgPris (ex moms)
AGAM-DDISP500500ft.12 "polyetenRensa4 639 SEK
AGAM-DDISP500FR500ft.12 "polyetenRensa6 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?