WESCO Konvertibla lastbilar

Konstruerad för att flytta och transportera laster från 200 till 1200 lb, horisontellt och vertikalt; har hjul för enkel användning och manövrerbarhet. Finns i tvåpositioner / konvertibla / hopfällbara bordsskivor / kontorscaddy / trepositionskonfigurationer

Filter

WESCO -

Spartan III aluminiumlastbilar

Wesco Spartan III aluminiumhandbilar är konstruerade för transport av stora eller tunga laster, såsom lådor, lådor, soptunnor och råvaror i en industriell miljö. Dessa lastbilar har ett justerbart handtag för att möjliggöra fyra hjul horisontella, 45 graders konfigurationer eller en tvåhjulskonfiguration för vertikal stapling av lasten. De är integrerade med en fällbar näsförlängning som enkelt fälls upp när den inte används och två pneumatiska lasthjul och två svängbara hjul för att stödja laster upp till 650 lb.

StilModellPris (ex moms)
A22059111 847 SEK
B22059412 340 SEK
C22059312 091 SEK
WESCO -

CobraPro

Wesco CobraPRO konvertibla lastbilar är konstruerade för att lyfta och transportera laster i både plana ytor och ramper med en maximal lutning på 17.5 grader. Dessa lastbilar har en fingertoppskontroll med variabel hastighet för hantering av framåt / bakåt-konfiguration och 3/4-ram tvärstag för att ge mer styvhet än nitade hängslen. Medan varumärkets CobraPRO Sr-seriens enheter är utrustade med ett kontinuerligt handtag för att styra enheten på flera sätt, har CobraPRO Jr-seriens lastbilar en dubbelhandtag för att minska användarnas trötthet. De finns i 4-hjuls (max 950 lb) och 2-hjuls (max 600 lb) varianter på Raptor Supplies.

StilModellLängdTotala höjdenPris (ex moms)
A22065338 "51.75 "48 279 SEK
B22065650.75 "61.75 "48 982 SEK
WESCO -

Spartan Economy Aluminium 2 i 1 lastbilar

Wesco spartan aluminium 2-i-1-lastbilar transporterar tunga laster upp till 1000 lb (organiserade horisontellt eller vertikalt). Dessa lastbilar har en pedalutlösning för att möjliggöra fyrhjulskonfiguration för att anordna last horisontellt och tvåhjulskonfiguration för stapling av last vertikalt. Dessa Wesco handbilar är utrustade med icke-märkbara svänghjul för ökat stöd och enkel manövrerbarhet.

StilModellTotala höjdenPlattformens storlekHjulmaterialPris (ex moms)
A219998-A40 "12 "x 38"Massivt gummi5 236 SEK
B21999840 "12 "x 38"Massivt gummi4 573 SEK
C220145-A40 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan6 266 SEK
B22014540 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan5 358 SEK
D21999945.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 708 SEK
D219999-A45.5 "12 "x 51"Massivt gummi5 382 SEK
D22014445.5 "12 "x 51"Mikrocellulär polyuretan5 423 SEK
C220144-A45.5 "12 "x 51"Mikrocellulär polyuretan6 494 SEK
B22000052 "12 "x 38"Pneumatisk4 509 SEK
A220000-A52 "12 "x 38"Pneumatisk5 246 SEK
D22000161.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 665 SEK
C220001-A61.5 "12 "x 51"Pneumatisk5 399 SEK
WESCO -

Cobra Aluminium Cabriolet Handtruck

Wesco CobraPro konvertibla handbilar har pneumatiska lasthjul med breda slitbanor för transport av tunga laster anordnade horisontellt eller vertikalt. Dessa handbilar är integrerade med en pedalfrigöringsanordning för en smidig övergång från en 2- till 4-hjulskonfiguration. De ger en maximal belastning på 600 lb och 1200 lb i två- och fyrhjulsläge. Dessa lastbilar har breda tvärstag för extra styrka och dubbla handtag för förbättrad kontroll vid lastning. Välj mellan ett brett utbud av dessa konvertibla lastbilar tillgängliga i kontinuerliga och dubbla handtag alternativ på Raptor Supplies.

StilModellStrömbrytartypHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPlattformens storlekHjulmaterialPris (ex moms)
A220516560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulär polyuretan8 200 SEK
B220515560Dubbel handtag1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan7 996 SEK
A220667560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulär polyuretan7 981 SEK
A220618560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulär polyuretan7 910 SEK
B220666560Dubbel handtag1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan7 835 SEK
B220622560Dubbel handtag1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulär polyuretan7 179 SEK
B220297600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 999 SEK
A220294600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 197 SEK
B220293600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiska hjul7 080 SEK
A220493600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi7 696 SEK
A220497600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 441 SEK
A220492600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi7 481 SEK
A220488600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi-pneumatiska hjul7 659 SEK
A220496600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 512 SEK
A220484600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 728 SEK
B220490600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 833 SEK
A220296600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi7 211 SEK
A220290600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 181 SEK
B220494600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiska hjul7 149 SEK
A220292600Kontinuerlig1200 Ibs45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiska hjul7 383 SEK
B220295600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiska hjul7 048 SEK
B220491600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi7 388 SEK
B220487600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Semi-pneumatiska hjul7 127 SEK
B220495600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiska hjul6 815 SEK
B220483600Dubbel handtag1200 Ibs40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiska hjul7 666 SEK
WESCO -

Ekonomiska & konvertibla 2-i-1-lastbilar

Wesco Greenline ekonomiska och konvertibla 2-i-1-lastbilar är väl lämpade för transport av laster upp till 600 lb. Dessa lastbilar underlättar enkla 2- och 4-hjulsomvandlingar i vertikala och horisontella positioner och har dubbelsvetsad rörformad konstruktion för strukturell styvhet . De har längsgående remmar och tvärstag som hjälper till att förhindra genomslag i paketet och två 5-tums svänghjul i massivt gummi för enkel manövrering.

StilModellStrömbrytartypArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformens storlekHjulmaterialPris (ex moms)
A2103255002-läges handbil48 "16 "20 "36 "Pneumatisk3 330 SEK
A2103215002-läges handbil48 "15 "20 "36 "Semi-pneumatisk2 915 SEK
A2103265002-läges handbil48 "16 "20 "36 "Semi-pneumatisk3 485 SEK
A2103245002-läges handbil48 "16 "20 "36 "Semi-pneumatisk3 446 SEK
B210219600Cabriolet handbil51.5 "19.5 "22 "49.5 "Pneumatisk5 382 SEK
WESCO -

2-i-1 industriella stållastbilar

Wescos 2-i-1 Deluxe-stålhandbilar är konstruerade för transport av laster mellan 700 lb (i tvåhjulsläge) och 1000 lb (i fyrhjulsläge), anordnade vertikalt eller horisontellt. De har ett justerbart handtag, aktiverat i låsta positioner, vilket skapar fyr- och tvåhjulskonfigurationer. Dessa lastbilar har dubbla svetsfogar på båda sidor och två icke-märkbara svänghjul med termoplast för extra stabilitet. De två längsgående remmarna och tvärstagen på dessa enheter hjälper till att förhindra kollisionsförhållanden. De finns i pneumatiska och massiva gummihjulstyper på Raptor Supplies.

StilModellStrömbrytartypPris (ex moms)
A2101387009 610 SEK
A2101397007 032 SEK
A2101408007 044 SEK
WESCO -

Multi-purpose Office Caddy, Semi-pneumatiska hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
272079AG7KBZ3 967 SEK
WESCO -

Vikbar bordsvagn, 200 kg kapacitet, 4 vridbara

ModellArtikelPris (ex moms)
272233AG7KCA4 055 SEK
WESCO -

2-i-1 Greenline Du-all ekonomi konvertibel handbil, kapacitet på 600 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
210477AG7HMT3 883 SEK
WESCO -

Stål 2-4-1 Cabriolet lastbil, pneumatisk, 800 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
272997AG7HMK4 679 SEK
WESCO -

Konvertibel 3-läges handbil i aluminium, 700 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
270391AG7HYQ5 417 SEK
WESCO -

2-i-1 Greenline ekonomisk handbil, 10 "såld gummi, 80 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210639AG7HMR3 805 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?