Konvertibla lastbilar

Filter

LITTLE GIANT -

Handtruck, ögla, 8-tums gummihjul, 800 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
T-182-8SCR9QGV3 460 SEK
WESCO -

Vikbar bordsvagn, 200 kg kapacitet, 4 vridbara

ModellArtikelPris (ex moms)
272233AG7KCA4 055 SEK
WESCO -

2-i-1 Greenline Du-all ekonomi konvertibel handbil, kapacitet på 600 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
210477AG7HMT3 883 SEK
B & P MANUFACTURING -

Konvertibel handbil polyuretanhjul

ModellArtikelPris (ex moms)
A1-B80-C6-D6SSAB7YEZ5 407 SEK
FAIRBANKS -

Staplingsstolbil

ModellArtikelPris (ex moms)
CVN-1500-10PNCP4WLC5 700 SEK
WESCO -

Multi-purpose Office Caddy, Semi-pneumatiska hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
272079AG7KBZ3 967 SEK
WESCO -

Stål 2-4-1 Cabriolet lastbil, pneumatisk, 800 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
272997AG7HMK4 679 SEK
DAYTON -

Trepositionshandbil H 52 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
34D655AC6LER8 200 SEK
WESCO -

Konvertibel 3-läges handbil i aluminium, 700 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
270391AG7HYQ7 297 SEK
12

Konvertibla lastbilar

Konvertibla handbilar används som upprättstående lastbilar eller plattformsbilar för att flytta tunga föremål som lådor, lådor och råvaror. De kan enkelt konverteras från tvåhjuliga lastbilar till fyrhjuliga lastbilar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av konvertibla lastbilar från märken som B&P Manufacturing, Wesco, Dayton, Vestil, Multi-Cart och Magliner. Vestil aluminium- och stålkonvertibla handbilar är konstruerade för att fungera både vertikalt och horisontellt. Dessa handbilar har styva pneumatiska och svängbara hjul av massivt gummi för enkel rörlighet. Spartan Economy aluminiumbilar från Wesco har en pedalfrigöring för att möjliggöra fyrhjulskonfiguration för att ordna last horisontellt och tvåhjulskonfiguration för att stapla last vertikalt. Dessa lastbilar har en robust, lätt aluminiumram med en bred nosplatta för att stödja stora laster. Välj från ett brett utbud av konvertibla handbilar, tillgängliga i totala höjder upp till 53.5 tum och bredder upp till 55.6 tum, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?