SPEEDAIRE Cylinderpositionssensorer

Filter

Speedaire pneumatiska cylinderpositionssensorer är utformade för att detektera positionen för pneumatiska cylindrar. De är idealiska för tillämpning i industriella automationssystem för att övervaka cylinderpositionen och ge feedback till ett styrsystem.
SPEEDAIRE -

Switch Reed No Spst

StilModellFör Bore Dia.Pris (ex moms)
A6KL723-1 / 4 till 6 "512 SEK
B6KL753/4 to 2-1/2"457 SEK
SPEEDAIRE -

Laxstjärtade NPN-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade NPN-omkopplare är lämpliga för automatiserade maskiner för att detektera positionen för en pneumatisk cylinder. Dessa omkopplare räknar också kolvcykler och ändrar cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har vidare en LED-indikator och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa strömbrytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5331/2 fot.595 SEK
B41H5309'ft.373 SEK
SPEEDAIRE -

Laxstjärts PNP-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade PNP-omkopplare används i automatiserade maskiner för att detektera läget för en pneumatisk cylinder, räkna kolvcykler och byta cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har en lysdiod för att indikera driften och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa PNP-omkopplare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5321/2 fot.480 SEK
B41H5299'ft.328 SEK
SPEEDAIRE -

Dovetail Reed Switchar

SPEEDAIRE laxstjärtsvingomkopplare fjärrstyr olika funktioner, såsom ventiltider och strömförsörjning. De är idealiska för användning med anslutningsportar med håldiameter på 3/4 och 4 tum. Dessa omkopplare förblir i normalt öppet läge tills en signal passerar. De har också en LED-indikator för att varna om strömbrytarens läge. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder av dessa reed-brytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5311/2 fot.432 SEK
B41H5289'ft.325 SEK
StilModellFunktion Pris (ex moms)
A19D997Normalt Öppen1 126 SEK
A19D998NPN1 336 SEK
SPEEDAIRE -

Cylinderpositionssensorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABJ3-1Vagn90 SEK
B56JD45Positionssensor1 356 SEK
CD-A93LReed Switch423 SEK
DD-C80LReed Switch620 SEK
ED-A54LReed Switch667 SEK
DD-B54LReed Switch564 SEK
FD-G5BALSolid State-omkopplare959 SEK
GD-Y7PLSolid State-omkopplare893 SEK
ED-F59LSolid State-omkopplare989 SEK
CD-M9NLSolid State-omkopplare724 SEK
ED-F5PLSolid State-omkopplare1 005 SEK
DD-H7A1LSolid State-omkopplare791 SEK
CD-M9PLSolid State-omkopplare745 SEK
GD-Y59ALSolid State-omkopplare711 SEK
FD-H7BALSolid State-omkopplare882 SEK
DD-H7A2LSolid State-omkopplare791 SEK
SPEEDAIRE -

Reed Switch Set 80ma 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
19D999AA8NET1 197 SEK
SPEEDAIRE -

Positionssensor

ModellArtikelPris (ex moms)
56JD46CH6KJW515 SEK
Se detaljer

Vanliga frågor

Vilket underhåll krävs för en cylinderlägesgivare?

De flesta cylinderpositionssensorer kräver lite eller inget underhåll. Det är dock viktigt att regelbundet rengöra dessa sensorer för att ta bort skräp eller föroreningar som kan störa sensorns funktion.

Hur installerar man Speedaire positionssensorer?

  • Ta bort skruven från cylindermuttern på änden av bandenheten.
  • Sätt in bandet i skåran i botten av hållaren.
  • Linda bandet runt cylindern.
  • Leta sedan upp hålet på bandet som kommer närmast cylindermuttern.
  • Ta den avskurna änden av bandet och sätt in den i locket.
  • Vänd på bandet och för in skruven genom det djupa hålet i bandet.
  • Linda bandet runt cylindern och placera strömbrytaren på den, sätt in en skruv i cylindermuttern och dra åt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?