DYNABRADE Slipmaskiner

Filter

DYNABRADE -

Rät vinkelluftskvarn

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A522045.020.0Front25,000 rpm0.41 / 4 "6"6 481 SEK
B522065.020.0Bakre30,000 rpm0.41 / 4 "6"6 531 SEK
C522215.7523.0Bakre18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "7 762 SEK
D483355.7523.0Bakre25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "7 077 SEK
E482055.7523.0Bakre25,000 rpm0.41 / 4 "9"8 477 SEK
F472115.7523.0Bakre3200 rpm0.41 / 4 "9"9 953 SEK
F472125.7523.0Bakre5000 rpm0.41 / 4 "9"9 789 SEK
G494206.526.0Bakre3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "17 905 SEK
H522166.526.0Front15,000 rpm0.53 / 8 "6"7 170 SEK
I460026.2525.0Bakre20,000 rpm0.41 / 4 "8"11 557 SEK
I460006.2525.0Bakre12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 984 SEK
D483166.2525.0Bakre15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "11 157 SEK
I460016.2525.0Bakre15,000 rpm0.41 / 4 "8"11 207 SEK
J494256.2525.0Bakre3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "14 852 SEK
K522187.028.0Front20,000 rpm0.53 / 8 "6"7 429 SEK
L522117.028.0Front18,000 rpm0.51 / 4 "6"7 486 SEK
M522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"8 030 SEK
N522938.534.0Bakre18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "9 308 SEK
O522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 933 SEK
P543439.538.0Bakre12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "12 251 SEK
N522949.2537.0Bakre20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "8 939 SEK
P5435910.2541.0Bakre18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "11 808 SEK
Q5436310.2541.0Bakre18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "14 836 SEK
DYNABRADE -

Rak luftslipmaskin

StilModellMin. SlangstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHantera materialPris (ex moms)
A483701 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Bakre25,000 rpmKomposit6 028 SEK
B483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre35,000 rpmKomposit med gummigrepp6 020 SEK
C522571 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Front18,000 rpmKomposit7 472 SEK
D472011 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Bakre3200 rpmKomposit9 138 SEK
E482031 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre30,000 rpmKomposit6 383 SEK
F483451 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Bakre30,000 rpmKomposit6 416 SEK
G522001 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front25,000 rpmKomposit5 946 SEK
H483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Bakre20,000 rpmKomposit med gummigrepp5 917 SEK
I483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre25,000 rpmKomposit med gummigrepp6 395 SEK
D472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Bakre5000 rpmKomposit med gummigrepp11 202 SEK
I483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Bakre30,000 rpmKomposit med gummigrepp6 337 SEK
G522021 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front30,000 rpmKomposit5 709 SEK
E482011 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Bakre25,000 rpmKomposit7 483 SEK
J522561 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Front15,000 rpmKomposit7 998 SEK
K522773 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Bakre18,000 rpmKomposit7 945 SEK
C522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmKomposit7 907 SEK
L513073 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Bakre24,000 rpmKomposit6 923 SEK
M538113 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Front20,000 rpmStål6 798 SEK
N526663 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Bakre12,000 rpmKomposit8 290 SEK
O537813 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Bakre20,000 rpmStål11 514 SEK
P526653 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Bakre9000 rpmKomposit8 684 SEK
Q513063 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Bakre20,000 rpmKomposit6 949 SEK
R521023 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Bakre4500 rpmKomposit9 497 SEK
S513013 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front18,000 rpmKomposit6 838 SEK
T513053 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Bakre18,000 rpmKomposit6 869 SEK
DYNABRADE -

Slipmaskiner

StilModellMax. HastighetRiktningTotal längdRPMStilVerktygsviktPris (ex moms)
ADGR5114000 rpmRätt vinkel7 1 / 8 "14000 RPMRätt vinkel1.6 Ibs2 526 SEK
RFQ
BDGS5120000 RPMRakt7"20000 RPMRakt1.3 Ibs1 804 SEK
RFQ
DYNABRADE -

Utökad luftkvarn

StilModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"6 083 SEK
B535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "9 708 SEK
C535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "18 732 SEK
D526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "10 723 SEK
E526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "11 495 SEK
DYNABRADE -

Straight-Line Type 1 Ext. Hjulkvarn

ModellArtikelPris (ex moms)
52376AH2HBZ21 065 SEK
DYNABRADE -

Utökad rät vinkelskärare .7 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
54347AH2HCA15 797 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?