GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Digitala bromsok

Designad för mätning av inre, yttre, djup och stegdimensioner. Den extra stora, lätta att läsa digitala skärmen visar mätning i decimaler och bråkdelar tum och millimeter. Integrerad med automatisk avstängningsfunktion för att spara batteriström

Filter

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Fraktionerad digital bromsok

StilModellMätområdePris (ex moms)
A14780 till 8"/0 till 203 mm1 189 SEK
B147120 till 12"/0 till 305 mm1 716 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Fraktionerad elektronisk digital bromsok

StilModellNoggrannhetFallMaterialMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A147+/- 0.001 "Gjuten plastRostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths892 SEK
B1433+/-0.005"/0.1 mmNejKolfiber0 till 3"/0 till 76 mm0.0005 "/ 0.01 mm319 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital bromsok, 0 tum till 6 tum/0 till 150 mm räckvidd, IP54, SPC-utgång

ModellArtikelPris (ex moms)
147BCP6KPM1 657 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Pocket Slide Caliper, 0 tum till 4 tums räckvidd, +/-0.001 tum noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
132MECV4NQL209 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?