DESTACO 2007-seriens vertikala hållklämmor, U-stång


Filter
Baslängd: 1.94 " , Basbredd: 0.25 " , Klämarmslängd: 2.88 " , Clamp Arm Style: U-bar , Klämstångsöppning: 76 grader , Diameter: 0.280 " , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 64 grader , Hållbarhet: 1000 kg , Material: Stål , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M8 , Typ: Vertikalt handtag håll nere
StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
2007-U
1.25 "Fläns7.170 "4.820 "Nej352 SEK
B
2007-UR
1.25 "Fläns7.170 "6.600 "Ja915 SEK
C
2007-UB
1.68 "Rakt7.94 "6.600 "Nej584 SEK
D
2007-UBR
1.68 "Rakt7.94 "6.600 "Ja1 109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?