WESTWARD Digitala bromsok

Digitala bromsok västerut (även kallade elektroniska digitala bromsok) är batteridrivna precisionsinstrument, designade för att mäta exakta inre och yttre avstånd. Dessa bromsok har en smal och strömlinjeformad profil för komfort och en digital LCD-avläsning för exakta mätningar.

Filter

WESTWARD -

Digital kaliper

StilModellSPC-utgångNoggrannhetFallIP-värdeKäftdjupMaterialMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A29AD37Nej0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 987 SEK
B2YNC7Nej+/-0.0015"/0.02 mmgjuten542"Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 292 SEK
C1AAU4Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast-1.5 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 / 0.01 mm "1 912 SEK
D29AD36Nej0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.57 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 295 SEK
E2ZA59Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast401.56 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 912 SEK
F2ZA61Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast402.4 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm5 878 SEK
G2YNC6Nej+/- 0.008 "Vinylpåse541.19 "polykarbonat0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm323 SEK
H2ZA60Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast541.56 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 992 SEK
I29AD41Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 764 SEK
J29AD39Ja0.002 "/ 0.04 mmPlast-3.54 "Rostfritt stål0 till 18"/0 till 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm10 867 SEK
I29AD40Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-2.36 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm4 950 SEK
K4KY19Ja0.0005 "/ 0.01 mmTrä-4"Rostfritt stål0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm13 942 SEK
L2YNJ9Ja+/-0.001"/0.02 mmgjuten541.6 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths2 190 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?