Digitala bromsok

Filter

Digitala bromsok mäter dimensionerna på föremål med exceptionell precision. De består av två käftar, en fast och en rörlig, som kan användas för att greppa ett föremål. De har en digital...Läs mer

INSIZE -

OD/ID Vernier Caliper, 0 tum till 40 tum/0 mm till 1000 mm räckvidd, +/-0.0031 tum noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
1211-40CR4UPL12 613 SEK
STARRETT -

Lång räckvidd djup spets käke digital bromsok till 24 tum/0 till 600 mm räckvidd, spets kant

ModellArtikelPris (ex moms)
F5005BZ-24/600CU4NQH65 273 SEK
MITUTOYO -

Vernier Bromsok, 12 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
530-119CV4PWZ3 821 SEK
GEARWRENCH -

Digital bromsok, med stort cd-fönster, 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3756DCP6JEM1 522 SEK
MITUTOYO -

Digital bromsok-käke invändig mikrometer, 0.2 tum till 1.2 tum/5 mm till 30 mm räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
345-350-30CT3RAV9 221 SEK
STARRETT -

Solid mutteravdelare

ModellArtikelPris (ex moms)
83A-4CU4NXD1 464 SEK
STARRETT -

Fjädermuttersok

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-8CU4PAT1 997 SEK
STARRETT -

Utvändig fjäderok, 0 tum till 4 tum/0 mm till 100 mm, fjäder, Quick-Spring Points

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-4CU4NXP1 290 SEK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Pocket Slide Caliper, 0 tum till 4 tums räckvidd, +/-0.001 tum noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
132MECV4NQL209 SEK
EMPIRE -

Vernier Bromsok, 5 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
2784CP4GHM179 SEK
STARRETT -

Fjädermuttersok

ModellArtikelPris (ex moms)
79B-6CU4PAR1 337 SEK
JOHNSON -

Digital bromsok 0 till 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1889-0600AB6LJC846 SEK
INSIZE -

Spline Points, Spline Tips

ModellArtikelPris (ex moms)
7392-T3CR4UEM827 SEK
STARRETT -

Elektronisk bromsok med utgångstumsfodral

ModellArtikelPris (ex moms)
B5000BZ-20/500CU4MVC35 592 SEK
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModellArtikelPris (ex moms)
145-185CV4QFD3 807 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
700-123-10AD6XQF3 114 SEK
REED INSTRUMENTS -

Elektronisk digital bromsok, 0-6 tum, 0-150 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
R7400CD7ABK801 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Elektronisk digital bromsok, 0-6 tum, 0-150 mm, nistcert

ModellArtikelPris (ex moms)
R7400-NISTCD7ABL1 957 SEK
Se detaljer

Digitala bromsok

Digitala kaliper, även kända som elektroniska digitala kaliper, är batteridrivna precisionsinstrument som används för att mäta exakta interna och externa avstånd. Dessa bromsok har en knapp för att växla mellan imperiala och metriska värden och finns antingen med en manuell PÅ / AV-omkopplare eller en automatisk avstängningsfunktion. Välj mellan ett brett sortiment av digitala kaliper av stål, kolfiber, polykarbonat och plast av märken som Brown & Sharpe, Mitutoyo, Starrett, Mot väster och allmänt. Starrett digitala mätare mäter externa, interna, djup- och stegdimensioner med en noggrannhet på 0.001 tum upp till 60 tum. Dessa bromsok har en tunn & strömlinjeformad profil för ökad komfort och en digital LCD-avläsning för exakta mätningar. De har en härdad kropp i rostfritt stål som är perfekt för tuffa industriella miljöer och ett finjusterat tumhjul för felkorrigering och exakt drift. Mitutoyo erbjuder ett brett utbud av digitala bromsok för metallbearbetning, skogsbruk, maskinteknik och träbearbetning. Dessa kaliper har ett apositionsminne som kommer ihåg de senaste mät- och funktionsknapparna i ansiktet för snabb och enkel användning.

Vanliga frågor

Hur kalibreras digitala bromsok?

Dessa mätok kalibreras genom att ta mätningar mot en referensstandard, såsom ett mätblock.

Vilket är det lägsta värdet en digital bromsok kan mäta?

De kan mäta en minsta dimension på 0.01 mm (0.0005 tum).

Kan jag använda digitala bromsok för att mäta tjocklek?

Ja, digitala bromsok kan användas för att mäta tjockleken på material som plåt eller plastskivor genom att lägga materialet mellan käftarna och ta avläsningen.

Kan digitala bromsok användas för icke-metalliska material?

Ja, de kan användas för att mäta icke-metalliska material som plast, trä och keramik. Man bör dock vara försiktig så att man inte skadar tjocklekens käftar, särskilt när man arbetar med slipande material.

Är digitala bromsok mer exakta än analoga bromsok?

Ja, digitala bromsok är i allmänhet mer exakta än analoga (vernier) bromsok eftersom de ger en digital avläsning, vilket minskar risken för fel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?