WEISS Digitala tryck- och vakuummätare

Filter

StilModellAnslutningsstorlekMätområdePris (ex moms)
ADUGY2-060-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac till 60 Psi3 942 SEK
ADUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac till 15 Psi3 942 SEK
ADUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac till 100 Psi3 942 SEK
ADUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 60 Psi3 942 SEK
ADUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 100 Psi3 942 SEK
ADUGY2-015-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 15 Psi3 942 SEK
StilModellAnslutningsstorlekMätområdePris (ex moms)
ADUGY2-1000-2L1 / 2 "NPT0 till 1000 psi3 942 SEK
ADUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 till 200 psi3 942 SEK
ADUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0 till 400 psi3 942 SEK
ADUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 till 200 psi3 942 SEK
ADUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 till 1000 psi3 942 SEK
ADUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0 till 400 psi3 942 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?