ASHCROFT Digitala tryckvakuummätare med sändare

Kombination digital vakuummätare och sändarenheter designade för att mäta tryckvärden från 0 till 3000 psi. Kan visa värden i enheter psi, Bar, kg / cm2, kPa och MPa

Filter

StilModellVisa enheterPowered ByMätområdePris (ex moms)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 300 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 600 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 till 0 "Hg Vac10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 30 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 till 100 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cm2 AA batterier0 till 1000 psi10 750 SEK
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, bar, MPa, KPa, kg / kvm cmLoop Powered med batteribackup (2 AA-batterier)0 till 3000 psi10 750 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?