DEWALT Distansmätare

Filter

BOSCH -

Laseravståndsmätare

StilModellNoggrannhetBatteritypInomhus UtomhusPris (ex moms)
AGLM 20+/- 1/8 "(2) AAAInomhus1 164 SEK
BGLM 400 CL+/- 1/16 "-Inomhus, Utomhus5 650 SEK
RFQ
CGLM165-10+/- 1/16 "(2) AA alkaliskInomhus Utomhus-
RFQ
DGLM165-40+/- 1/16 "(2) AA alkaliskInomhus Utomhus1 795 SEK
FERVI -

Laserdistansmätare

StilModellPris (ex moms)
AML40830 SEK
RFQ
BML80A1 117 SEK
RFQ
WESTWARD -

Laserdistansmätare

StilModellFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris (ex moms)
A38YG991-indirekt mått, tillägg och subtraktion, område, avstånd, volymInomhus eller utomhus140ft.1 829 SEK
B38YG973 Indirekt mått, område, avstånd, laserpekarläge, insats, timer, volymInomhus180ft.2 091 SEK
STARRETT-UK -

Laseravståndsmätare

StilModellPris (ex moms)
ADS24905500 SEK
RFQ
BDS249151 716 SEK
RFQ
CDS249101 179 SEK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare

StilModellPris (ex moms)
AR8004801 SEK
BR80101 753 SEK
LEICA -

Laseravståndsmätare

Leica laseravståndsmätare är utformade för att exakt bestämma avståndet mellan olika objekt och har en lättläst LCD-skärm med justerbar bakgrundsbelysning för att möjliggöra avläsning i svagt ljus. De har 14 mätlägen, en smart horisontell skärm, kamera med USB-gränssnitt och Bluetooth-anslutning för snabb och intuitiv användning. Dessa mätare är IP65-klassade och falltestade på 2 meter, vilket gör dessa enheter idealiska för både inomhus- och utomhusapplikationer.

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris (ex moms)
ADisto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkalisktFärg LCD-Inomhus Utomhus-5 950 SEK
BE7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMät avstånd upp till 200 fot eller beräkna områdenInomhus Utomhus0 till 200 fot.2 609 SEK
CD2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VDisplay-Inomhus Utomhus-4 065 SEK
DS910+/- 1/16 "Uppladdningsbart litiumjonDisplayOmråde, skapa dxf-filer som ska laddas i CAD, avstånd, mätning i bild, fjärrmätning genom P2P-funktion, volymInomhus eller utomhus1000ft.26 057 SEK
ED3100+/- 1 mm (1/16 ")Uppladdningsbart litiumjonFärgpekskärm med justerbar bakgrundsbelysningPekskärmsgränssnitt, integrerad kamera, kompass och 4X-punktsfunktionsinriktningsskärm med fullt utrustat instrument som låter dig mäta med bild. Pekskärmen gör det möjligt att navigera med fingret eller nypa för att zooma in / utInomhus Utomhus0 till 650 fot.13 472 SEK
FE7500I1 mm eller bättre än 1/16 "(2) AAFärg med 6 ljusstyrkenivåerAnvänd lasern för att mäta avstånd och beräkna sedan yta, volym, pythagoror, indirekta höjder, trapes, trianglar, bredd från en säker platsInomhus Utomhus650 ft (200 m)9 576 SEK
RIDGID -

Laseravståndsmätare Micro 164 fot / 50 m

ModellArtikelPris (ex moms)
36158AF2AAU3 858 SEK
STANLEY -

Avstånd / måttband 40 fot Räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
77-018AC3HAH312 SEK
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare, Pythagoras-beräkning, NIST-certifierad, upp till 100 meter

ModellArtikelPris (ex moms)
R8010-NISTCD4DNT5 354 SEK
EXTECH -

Laseravståndsmätare med Bluetooth

ModellArtikelPris (ex moms)
DT500AH9LYG3 108 SEK
INSIZE -

Laseravståndsmätare, inomhus, 131 fot maximalt mätavstånd

ModellArtikelPris (ex moms)
9561-40CE9YPA1 761 SEK
KLEIN TOOLS -

Laseravståndsmätare, 98 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
93LDM65CE4WVC1 130 SEK
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare, Area, Vol. och Pythagoras Calc., NIST-certifierad, upp till 40 m

ModellArtikelPris (ex moms)
R8004-NISTCD4DNQ4 403 SEK
FERVI -

Hjulmutter Hål Centrum Avståndsmätare, 4-8 LUG 100 till 210 mm intervall

ModellArtikelPris (ex moms)
CF08CJ4KXG95 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Avståndsmätare, ultraljud, laserpekare, NIST-certifierad, upp till 16 m

ModellArtikelPris (ex moms)
DM-01-NISTCD4DNN4 131 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?