MORSE DRUM Trumvärmare

Morse trumvärmare är flexibla trumbandsvärmare (för metalliska och icke-metalliska trummor) gjorda av glasfiberförstärkt silikongummi som omsluter trummans krökning för att värma truminnehållet. Dessa värmare för metallfat har justerbara termostater som tillåter användare att kontrollera temperaturen och ge jämn värme till hinken.

Filter

MORSE DRUM -

Trumvärmare

Morse-trumvärmare är speciellt utformade för att smälta eller förvärma stängt fatinnehåll och bibehålla viskositeten, samt främja upplösning och minskning av resterna. Dessa trumvärmare med hög effekt har ett brett värmeband för att leda värme jämnt över en stor yta och en inbyggd termostat för att automatiskt bibehålla den förinställda temperaturen. Dessa enheter är gjorda av glasfiberförstärkt silikongummi som erbjuder både robusthet och flexibilitet, samtidigt för att linda trummorna med lätthet och även ger motståndskraft mot de flesta kemikalier och tuffa industriella miljöer. De är dessutom utrustade med en fjäder- och krokarrangemang för att ge en säker och snabb monteringsmöjlighet, utan krav på några speciella installationsverktyg. Välj från ett brett utbud av dessa trumvärmare av plast/fiber/metall, tillgängliga i effektklasser från 150 till 1000 watt på Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.Trummans storlekTermostat Temp. RäckviddSpänningWattPris (ex moms)
A710-15-11514 "15 gal.50 ° till 425 ° F115V AC700W5 561 SEK
B711-15-11514 "15 gal.50 ° till 160 ° F115V AC200W5 561 SEK
A710-15-23014 "15 gal.50 ° till 425 ° F230V AC700W5 708 SEK
B711-30-23018.25 "30 gal.50 ° till 160 ° F230V AC250W5 327 SEK
A710-30-11518.25 "30 gal.50 ° till 425 ° F115V AC1000W5 342 SEK
A710-30-23018.25 "30 gal.50 ° till 425 ° F230V AC1000W5 532 SEK
B711-30-11518.25 "30 gal.50 ° till 160 ° F115V AC250W6 366 SEK
B711-55-11522.5 "55 gal.50 ° till 160 ° F115V AC300W5 781 SEK
B711-55-23022.5 "55 gal.50 ° till 160 ° F230V AC300W5 781 SEK
C710-55-11522.5 "55 gal.50 ° till 425 ° F115V AC1500W5 781 SEK
A710-55-23022.5 "55 gal.50 ° till 425 ° F230V AC1500W5 781 SEK
StilModellTermostat Temp. RäckviddSpänningPris (ex moms)
A711-5-11550 ° till 160 ° F115V AC4 464 SEK
A711-5-23050 ° till 160 ° F230V AC5 122 SEK
A710-5-11550 ° till 425 ° F115V AC4 464 SEK
A710-5-23050 ° till 425 ° F230V AC5 195 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?