Trumpumpar

Filter

Trumpumpar används vanligtvis för att överföra vätskor från fat eller behållare. De används i kemisk bearbetning, läkemedel, livsmedels- och dryckesproduktion och bilindustrin...Läs mer

PIUSI -

Tankinsats, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
F15165000CT7UYQ778 SEK
PIUSI -

Munstyckspip, Kompatibel med dieselavgasvätska, polypropen/rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
R1917300ACT7UYT648 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Pump, 2.5/2400

ModellArtikelPris (ex moms)
23027CN8VPD3 305 SEK
BLUE DEF -

Koppling, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DEF756-008BCN9RPP3 058 SEK
BLUE DEF -

Koppling, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DEF744-048CN9RPQ4 521 SEK
BLUE DEF -

Trumpumpmunstycke, Auto, Kompatibel med dieselavgasvätska, 3/4 tums inloppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DEF-SNCN9RPT5 993 SEK
BLUE DEF -

Trumpumpmunstycke, manuellt, kompatibel med dieselavgasvätska, 3/4 tums inloppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DEF-MNCN9RPU1 500 SEK
BLUE DEF -

Trumventil, polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
BEDEFVD55PCN9RPV607 SEK
BLUE DEF -

Eldriven trumpump, 1/2 hk motor hk, 55 gal för behållarestorlek, polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
DEFDP120CN9RPW5 778 SEK
BLUE DEF -

Eldriven trumpump, 1/2 hk motor hk, 55 gal för behållarestorlek, polyeten, 1.8

ModellArtikelPris (ex moms)
DEFDP12VPCN9RPX5 813 SEK
BLUE DEF -

Single Port Tote Cap, polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
DEF230248CN9RQQ547 SEK
1...1112

Trumpumpar

Trumpumpar är konstruerade för att överföra / ta bort vätskor, oljor och bränslen utan att svänga eller tippa tunga trummor i applikationer för raffinering och bearbetning av livsmedel och drycker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera och Vestil trumpumpar med en kompakt design för att säkerställa maximal portabilitet på arbetsplatsen. Dayton elektriska trumpumpar levereras med en integrerad växelströmsdriven elmotor för att leverera flödeshastigheter på upp till 22 gpm, värmeskydd för att förhindra överhettningsförhållanden och inställningar för variabel hastighet för anpassning till alla nödvändiga applikationer. Trumpumpar från Fyllnadsgrad har aluminium / 304 rostfritt stål / polypropylenkonstruktion för att ge stöthållfasthet och skydd mot hårt industriellt missbruk. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar som finns i 5.4, 5.9 & 6A nuvarande klassificeringsalternativ.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en trumpump?

  • Tänk på vätskans viskositet för korrekt pumpval.
  • Välj en pump som passar din trumstorlek.
  • Kontrollera att material kan hantera vätskan utan korrosion.
  • Bestäm erforderlig flödeshastighet för effektiv överföring.
  • Välj baserat på manuell / elektrisk drift och typ (t.ex. roterande, kolv).
  • Bedöm om pumpen är lätt att flytta mellan fat.
  • Leta efter jordningsband, explosionssäkra motorer eller läckagesäkra tätningar för farliga vätskor.

Hur installerar jag trumpumpar?

  • Inspektera pumpen och trumman för eventuella skador eller defekter före installation.
  • Placera trumpumpen nära trumman som innehåller vätskan du vill överföra.
  • Se till att trumman är säkert stabiliserad och placerad på en plan yta för att förhindra att den tippar.
  • Ta bort trummans propp eller lock för att komma åt insidan.
  • Sätt in trumpumpens sugrör i trumman och se till att den når botten.
  • Fäst pumpen vid trumman med hjälp av medföljande fästelement eller klämmor, och säkerställ en tät tätning.
  • Anslut pumpens utloppsslang till önskat utlopp eller behållare för vätskeöverföring.
  • Flöda pumpen genom att manuellt manövrera pumphandtaget eller aktivera någon flödningsmekanism.
  • Slå på pumpen och börja överföra vätska från trumman till önskad plats.
  • Övervaka vätskeöverföringsprocessen och justera pumpens hastighet eller flöde efter behov.

Hur rengör och underhåller jag dessa trumpumpar?

  • Efter varje användning, spola trumpumpen med ett kompatibelt lösningsmedel eller rengöringslösning.
  • Använd en borste eller trasa för att ta bort eventuella rester eller skräp från pumpens ytor.
  • Skölj pumpen noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande rengöringslösning.
  • Torka pumpen helt med en ren, torr trasa för att förhindra rost eller korrosion.
  • Inspektera pumpen för tecken på slitage, skador eller läckor.
  • Dra åt eventuella lösa kopplingar eller anslutningar efter behov.
  • Applicera en lätt beläggning med smörjmedel på rörliga delar för att säkerställa smidig drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?