Trumpumpar

Filter

Trumpumpar används vanligtvis för att överföra vätskor från fat eller behållare. De används i kemisk bearbetning, läkemedel, livsmedels- och dryckesproduktion och bilindustrin...Läs mer

BLUE DEF -

Eldriven totalpump, 1/2 hk motor hk, 275 gal-330 gal för containerstorlek, 110VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
DEFTPP120CN9RQJ18 408 SEK
BLUE DEF -

Handdriven trumpump, kolv, 55 gal

ModellArtikelPris (ex moms)
DEFDPHPCN9RQC3 819 SEK
PIUSI -

Tote Valve, EPDM

ModellArtikelPris (ex moms)
F21863000CT7UYY871 SEK
PIUSI -

Koppling, Epdm/Polypropen/Rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
F1536000CCT7UXW3 406 SEK
PIUSI -

Tote Ventil, EPDM/Rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
F17137000CT7UYZ1 509 SEK
STANDARD PUMP -

Eldriven trumpump, 1 1/10 hk motor hk, 275 gal för containerstorlek, 110VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-ENC-V/SP-8850-47CU4HEH66 162 SEK
STANDARD PUMP -

Eldriven trumpump, 1 1/10 hk motor hk, 275 gal för containerstorlek, 220VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-ENC-2-V/SP-8850-47CU4HEJ66 643 SEK
STANDARD PUMP -

Eldriven trumpump, 1 1/10 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek, 110VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-ENC-V/SP-8850-39CU4HEK61 872 SEK
STANDARD PUMP -

Eldriven trumpump, 1 1/10 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek, 220VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-ENC-2-V/SP-8850-39CU4HEL60 252 SEK
VERSA-MATIC -

Luftdriven trumpump, 55 Gal för behållarestorlek, 11 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
E5PP2R259D-DRUMCU7WQF27 672 SEK
ACTION PUMP -

Roterande pump av polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
90PPCV4NQW1 878 SEK
FINISH THOMPSON -

Luftdriven trumpump 1/2 hk 212 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
EFS-40/S4AA7AJC19 974 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
EFV-40 & S1 KitAE3UDT9 909 SEK
VESTIL -

Elektrisk trumpump 115 volt

ModellArtikelPris (ex moms)
HCB-PUMPAG7TUL64 749 SEK
PLEWS-LUBRIMATIC -

Roterande fatpump 55 gallon 1 18 pumpförhållande

ModellArtikelPris (ex moms)
55-303AH9QRU1 945 SEK
PIUSI -

Koppling, Komposit/Epdm

ModellArtikelPris (ex moms)
F20436000CT7UXU2 612 SEK
PIUSI -

Trumpumpmunstycke, Auto, Kompatibel med dieselavgasvätska, 3/4 tums inloppsstorlek, Bsp, Bsp

ModellArtikelPris (ex moms)
F0061700ACT7UXZ4 050 SEK
BLUE DEF -

Eldriven trumpump, 1/2 hk motor hk, 55 gal för behållarestorlek, polyeten, 1.8

ModellArtikelPris (ex moms)
DEFDP12VCN9RPZ8 097 SEK
PIUSI -

Trumpumpmunstycke, Auto, Kompatibel med dieselavgasvätskor, mätt, 3/4 tums inloppsstorlek, Bsp

ModellArtikelPris (ex moms)
F0061701ACT7UYA7 321 SEK
PIUSI -

Eldriven trumpump, 1/10 hk motor hk, 275 gal-330 gal för containerstorlek, 12VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
F00204080CT7UYB5 877 SEK
PIUSI -

Eldriven trumpump, 2/3 hk motor hk, 50 gal-55 gal för containerstorlek, 110VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
F00201A4GCT7UYJ12 592 SEK
1...101112

Trumpumpar

Trumpumpar är konstruerade för att överföra / ta bort vätskor, oljor och bränslen utan att svänga eller tippa tunga trummor i applikationer för raffinering och bearbetning av livsmedel och drycker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera och Vestil trumpumpar med en kompakt design för att säkerställa maximal portabilitet på arbetsplatsen. Dayton elektriska trumpumpar levereras med en integrerad växelströmsdriven elmotor för att leverera flödeshastigheter på upp till 22 gpm, värmeskydd för att förhindra överhettningsförhållanden och inställningar för variabel hastighet för anpassning till alla nödvändiga applikationer. Trumpumpar från Fyllnadsgrad har aluminium / 304 rostfritt stål / polypropylenkonstruktion för att ge stöthållfasthet och skydd mot hårt industriellt missbruk. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar som finns i 5.4, 5.9 & 6A nuvarande klassificeringsalternativ.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en trumpump?

  • Tänk på vätskans viskositet för korrekt pumpval.
  • Välj en pump som passar din trumstorlek.
  • Kontrollera att material kan hantera vätskan utan korrosion.
  • Bestäm erforderlig flödeshastighet för effektiv överföring.
  • Välj baserat på manuell / elektrisk drift och typ (t.ex. roterande, kolv).
  • Bedöm om pumpen är lätt att flytta mellan fat.
  • Leta efter jordningsband, explosionssäkra motorer eller läckagesäkra tätningar för farliga vätskor.

Hur installerar jag trumpumpar?

  • Inspektera pumpen och trumman för eventuella skador eller defekter före installation.
  • Placera trumpumpen nära trumman som innehåller vätskan du vill överföra.
  • Se till att trumman är säkert stabiliserad och placerad på en plan yta för att förhindra att den tippar.
  • Ta bort trummans propp eller lock för att komma åt insidan.
  • Sätt in trumpumpens sugrör i trumman och se till att den når botten.
  • Fäst pumpen vid trumman med hjälp av medföljande fästelement eller klämmor, och säkerställ en tät tätning.
  • Anslut pumpens utloppsslang till önskat utlopp eller behållare för vätskeöverföring.
  • Flöda pumpen genom att manuellt manövrera pumphandtaget eller aktivera någon flödningsmekanism.
  • Slå på pumpen och börja överföra vätska från trumman till önskad plats.
  • Övervaka vätskeöverföringsprocessen och justera pumpens hastighet eller flöde efter behov.

Hur rengör och underhåller jag dessa trumpumpar?

  • Efter varje användning, spola trumpumpen med ett kompatibelt lösningsmedel eller rengöringslösning.
  • Använd en borste eller trasa för att ta bort eventuella rester eller skräp från pumpens ytor.
  • Skölj pumpen noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande rengöringslösning.
  • Torka pumpen helt med en ren, torr trasa för att förhindra rost eller korrosion.
  • Inspektera pumpen för tecken på slitage, skador eller läckor.
  • Dra åt eventuella lösa kopplingar eller anslutningar efter behov.
  • Applicera en lätt beläggning med smörjmedel på rörliga delar för att säkerställa smidig drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?