NASHUA Kanal- och tygband

Lämplig för tätning och reparation av ventilationskanaler, plåtarbetsstycken och sömmar mot fukt och ånga. Ger en utmärkt balans mellan draghållfasthet och rivförmåga och gummilim underlättar aggressiv vidhäftning på grova ytor

Filter

NASHUA -

Kanalband

StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaFärgBreddDiameterGradeLängdPrestanda Temp.Pris (ex moms)förp. Antal.
A558CA--------526 SEK 1
B850UV--------194 SEK 1
C3077 mil.46 oz / tumSvart1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.95 SEK 1
D3077 mil.46 oz / tumSilver2.8 "--60yd.30 grader till 200 grader F.167 SEK 1
E22807 mil.46 oz / tumSvart2.8 "--60yd.30 grader till 200 grader F.167 SEK 1
F22809 mil.50 oz / tumBurgundy1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.149 SEK 1
G22809 mil.50 oz / tumGul1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.146 SEK 1
H3949 mil.40 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.120 SEK 1
I22809 mil.50 oz / tumRed1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.162 SEK 1
J22809 mil.50 oz / tumSilver1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.174 SEK 1
K22809 mil.50 oz / tumGrön1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.190 SEK 1
L22809 mil.50 oz / tumWhite1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.146 SEK 1
M22809 mil.50 oz / tumTan1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.143 SEK 1
N10865589 mil.85 oz / tumSvart1"5 15 / 16 "Industri60yd.40 grader till 200 grader F.4 269 SEK 48
O6750039 mil.85 oz / tumSvart48mm--Ner till 55m-40 grader till 160 grader F.206 SEK 1
P22809 mil.50 oz / tumBrun1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.151 SEK 1
Q22809 mil.50 oz / tumOlive Drab1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.190 SEK 1
R22809 mil.50 oz / tumBlå1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.158 SEK 1
S22809 mil.50 oz / tumSvart1.88 "--60yd.30 grader till 200 grader F.195 SEK 1
T22809 mil.50 oz / tumSilver4"--60yd.30 grader till 200 grader F.287 SEK 1
H39610 mil.47 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.150 SEK 1
U39610 mil.47 oz / tumSilver72mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.233 SEK 1
V39811 mil.47 oz / tumWhite48mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.162 SEK 1
U39811 mil.47 oz / tumSilver72mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.216 SEK 1
W39811 mil.47 oz / tumGrön48mm--Ner till 55m40 grader till 200 grader F.166 SEK 1
NASHUA -

Kanaltape 48mm x 36m 16 Mil Svart

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
349AA7AFG369 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?