GREENLEE Elektriska rörböjare

Används i kombination med en mycket lång spak för att böja vinklar i ledningar som elektriska ledningar placeras i. Underlätta enkel och bekväm växling mellan vertikala och horisontella böjkonfigurationer via ett digitalt hängsmycke som ställer in vinkel och övervakar processen

Filter

Greenlee elektriska ledningsbockare används tillsammans med en mycket lång spak för att böja vinklar i ledningar som elektriska ledningar placeras i. De används idealiskt inom flyg-, bil-, HVAC-, järnvägs- och varvsindustrin.
GREENLEE -

Conduit Benders

StilModellKapacitetByggDjupHöjdOperating temp.TypHjultypPris (ex moms)
A855GX1 till 2 "EMT / IMC / styv ledningSvetsad stålram32 "40 "-5 till 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssäker pneumatisk314 972 SEK
B8801 "till 2"----Stel-80 075 SEK
C854DX1/2 till 2 "rör, schema 40 rörStål3346-5 till 120ElectricalFastämne184 489 SEK
GREENLEE -

Conduit Bending Skor

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
A10918--13 909 SEK
B28008Aluminium1/2 till 2 "44 649 SEK
CSG4Aluminium1/2 "till 1"50 635 SEK
D13934Aluminium1/2 till 2 "47 702 SEK
E02840Stål1/2 till 2 "40 387 SEK
GREENLEE -

Böjsko, 1/2 tums ledningskapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
10917AH4FDE261 SEK

Standarder och godkännanden

  • ISO

Vanliga frågor

Vad är Greenlee elektriska rörbockare gjorda av?

Dessa böjare har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.

Hur fungerar dessa ledningsbockare?

Ledningen rullas mellan golvet och verktyget med en sko och ett handtag, och böjs gradvis när den rullar.

Vad är fördelen med en snabbinställningssensor?

Snabbinställningssensorn bestämmer automatiskt rörstorleken för en snabb installation.

Hur snabba är Greenlee 855GX Series bockare?

Dessa böjare i 855GX-serien kan rotera skor för att byta från IMC eller stel till EMT på 1 minut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?