GREENLEE 880 Hydraulisk styv ledningsbockare, 1 till 2 tums styv ledningskapacitet | AH4DUX 34E726

GREENLEE 880 Hydraulisk styv ledningsbockare, 1 till 2 tums styv ledningskapacitet

Finns i lager
Artikel: AH4DUX Modell: 880Korsreferens: 34E726

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningsböjare
Böj Radius4 "till 9-1 / 2"
Kapacitet1 "till 2"
Materialaluminiumkomponenter
TypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Greenlee 880 hydraulisk rörbockare används för att böja rören eller rören till önskad böjradie. Denna Greenlee rörbockare är idealisk för applikationer där det inte är möjligt att lägga till skarvar eller armbågar för att kanalisera vätsketillförseln i en annan riktning.

Funktioner:

  • Denna Greenlee 880 hydrauliska rörbockare kan böja 1 till 2 tum galvaniserade styva ledningar och schemalägga 40 rör.
  • Den kan drivas med vilken Greenlee hydraulisk pump som helst som levererar tryck upp till 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS & 980-22PS).
  • Denna Greenlee hydrauliska ledningsbockare har stiftmonterade aluminiumkomponenter för bärbarhet och hållbarhet.
  • Den kan böja rör upp till 90 grader på en gång.
  • Greenlee rörbockare är försedd med en ram-rörelseskala och bockningsdiagram för kontroll över bockningsvinklar och radie.

Kompatibla tillbehör:

  • Böjskor: Använd aluminiumtillverkade 1/2 tums skor och 3/4 tums skor för bockning av GRC (galvaniserad styv ledning) och Schedule 40-rör. Använd PVC-skor för att böja 1/2 till 2 tums PVC-belagda styva ledningar. Använd duktila järnskor för att böja 1 till 2-tums Schedule 80-rör.
  • Bockningsbord med ledningsstödstift: Greenlee hydraulisk bockare kan monteras på Greenlee 1802 bockningsbord med hjälp av Greenlee 21357 ledningsstödstift för snabbare och exakt bockning.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. När behöver vi en segmentböj?

A. Segmentböjning krävs vid bockning av rör med stor bockningsradie. Segmentböjning görs med hjälp av en serie små böjar placerade tätt. Användare bör använda Greenlee 1802 bockningsbord och Greenlee 1807 bockningsgradsindikator för att enkelt och exakt göra böjningen.

F. Vad ska man göra om Greenlee-rörbockarna inte fungerar?

A. Kontrollera först om den valda rörbockaren kan böja den önskade rördiametern. Kontrollera sedan hydraulvätskenivån i hydraulcylindrarna och kontrollera om det finns läckor på grund av felaktiga, skadade eller saknade delar som kunde ha äventyrat en säker drift av maskinen. Sidorna på hörnfästet bör smörjas för att minska nötningsrelaterade skador vid kontakt med röret.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetByggDjupHöjdOperating temp.TypHjultypPris
GREENLEE 855GX programmerbar ledningsbockare, 3/4 till 2 tum styv och 1 till 2 tum EMT och IMC ledning | AF2GAX 6TFG6 855GX1 till 2 "EMT / IMC / styv ledningSvetsad stålram32 "40 "-5 till 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssäker pneumatisk314 972 kr
GREENLEE 854DX Elektrisk ledningsbockare, enkelsko, 1/2 till 2 tums ledningskapacitet, 120V AC | AH8CXC 38GU29 854DX1/2 till 2 "rör, schema 40 rörStål3346-5 till 120ElectricalFastämne184 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 880 Hydraulisk styv ledningsbockare, 1 till 2 tums styv ledningskapacitet
80 075 kr /enhet