GREENLEE 854DX Elektrisk ledningsbockare, enkelsko, 1/2 till 2 tums ledningskapacitet, 120V AC | AH8CXC 38GU29

GREENLEE 854DX elektrisk ledningsbockare, enkelsko, 1/2 till 2 tums ledningskapacitet, 120V AC

Finns i lager
Artikel: AH8CXC Modell: 854DXKorsref.: 38GU29 / 7J385

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

188 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningsböjare
Amps20
Kapacitet1/2 till 2 "rör, schema 40 rör
ByggStål
Djup33
Höjd46
Operating temp.-5 till 120
BehållartypGFCI-skyddad
TypElectrical
Spänning120
HjultypFastämne

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 230.85
Fartygets höjd (cm)117.09
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)74.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Driftsposition: Horisontell och Vertikal

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetByggDjupHöjdOperating temp.TypHjultypPris
GREENLEE 855GX programmerbar ledningsbockare, 3/4 till 2 tum styv och 1 till 2 tum EMT och IMC ledning | AF2GAX 6TFG6 855GX1 till 2 "EMT / IMC / styv ledningSvetsad stålram32 "40 "-5 till 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssäker pneumatisk335 940 kr
GREENLEE 880 Hydraulisk styv ledningsbockare, 1 till 2 tums styv ledningskapacitet | AH4DUX 34E726 8801 "till 2"----Stel-86 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 854DX elektrisk ledningsbockare, enkelsko, 1/2 till 2 tums ledningskapacitet, 120V AC
188 794 kr /enhet