DAYTON Elektriska fläktvärmare

Dayton elektriska värmare är cETLus-certifierade för användning som extra eller intermittenta värmekällor och är installerade i dolda utrymmen och utrymmen och områden som inte är lättillgängliga. Dessa värmare har en energieffektiv fläktspoledesign och en en- / trefas, halvtäckt motor för att leverera luftflöde upp till 1000 cfm vid 480 VAC. De har en inbyggd automatisk återställning av termisk urkoppling för att möjliggöra automatisk avstängning och förhindra överhettning och en automatisk fläktfördröjningsomkopplare för att trycka den återstående svala luften ur kanalsystemet efter att kompressorn stängts av. Dayton elektriska fläktvärmare har en enpunktspanel för enkel åtkomst till alla delar som kan repareras. Välj mellan en mängd elektriska värmare från Dayton, tillgängliga i värmekapacitet upp till 51195 BtuH på Raptor Supplies.

Filter

DAYTON -

Elfläktvärmare, 1 fas

Dayton elektriska kammarvärmare installeras för friluftsutsläpp eller används i kombination med ett kanalsystem för att ge centralvärme. De är lämpliga för begränsade eller dolda utrymmen, som mellan ett färdigt och nedfällt tak, ett plenumutrymme eller andra utrymmen med begränsat utrymme. Dessa värmare kan enkelt roteras på sin axel och måste hängas upp horisontellt. De finns i 18 och 19.5 tums djup.

StilModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris (ex moms)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "22 139 SEK
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "17 009 SEK
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "21 475 SEK
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "17 850 SEK
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "17 850 SEK
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "24 012 SEK
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "19 132 SEK
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "19 554 SEK
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "19 137 SEK
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "26 125 SEK
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "23 767 SEK
DAYTON -

Elfläktvärmare, 3 fas

Dayton elektriska kammarvärmare ger fri luftutsläpp och används i kombination med ett kanalsystem för centralvärmeapplikationer. Dessa värmare kan enkelt roteras på sin axel och måste hängas upp horisontellt. De är idealiska för begränsade eller dolda utrymmen, som mellan ett färdigt och nedfällt tak, ett plenumutrymme eller annat utrymme med begränsat utrymme. De finns i 18 och 19.5 tums djup.

StilModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris (ex moms)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "24 255 SEK
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "22 387 SEK
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "26 170 SEK
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "28 424 SEK
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "18 456 SEK
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "24 053 SEK
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "34 906 SEK
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "20 064 SEK
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "25 569 SEK
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "21 125 SEK
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "28 424 SEK
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "30 125 SEK
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "33 806 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?