A.R. NORTH AMERICA Elektriska högtryckstvättar

Funktion 1.3 - 2 HP-motorer och pumpar som kan leverera 1500 - 2000 psi-tryck vid 120 V; perfekt för att ta bort smuts och skräp från ytor och rengöra fordon och maskiner. Finns i 5-15P, M22-15 och GFCI plug-konfigurationer

Filter

A.R. NORTH AMERICA -

Högtryckstvätt för kallt vatten

AR Nordamerika högtryckstvättar för kallt vatten används för att ta bort envis smuts och skräp från ytor; perfekt för rengöring av fordon och maskiner. Dessa högtryckstvättar har en universell motor som erbjuds med ett amperetal från 15 till 20A och en tri-axiell / triplex kolvpump som kan generera ett maximalt tryck på 1900 psi vid 1.5 - 2.1 gpm. De har en avtryckarlåsanordning för att förhindra att avtryckaren aktiveras av misstag och justerbara sprutpistoler med inbyggda tvättmedelstankar / -flaskor. Välj bland ett brett utbud av dessa kallvattentryckstvättar tillgängliga i 5-15P- och GFCI-kontaktkonfigurationer, på Raptor Supplies.

StilModellKolvmaterialFörstärkare ACTullbetygKONTAKT-TYPPumptypBreddFlödeshastighetHöjdPris (ex moms)
AAR767Keramik20TungGFCITriplex kolv15 7 / 10 "2.1 gpm23 "17 720 SEK
BAR630Keramik19KommersiellGFCITriplex kolv11 "2.1 gpm13.5 "15 702 SEK
CAR383Rostfritt stål15Bostäder5-15PAxial12 "1.5 gpm29 "3 967 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Högtryckstvätt 2hk 1900psi 2.1gpm 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
AR630-HOTAA8AFQ16 996 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?