DAYTON Elaggregatvärmare

Filter

DAYTON -

Elaggregatvärmare

Vad är Dayton elektriska värmare?
Daytons elektriska enhetsvärmare används vanligtvis i områden med högt i tak och kan värma stora volymer utan behov av omfattande kanalsystem. Dayton elektriska värmare har en energieffektiv fläktkonvektor för att erbjuda ett maximalt luftflöde på 3400 cfm och är idealiska för kontinuerlig eller intermittent användning i fabriker, lager, lagerrum och bensinstationer. Dessa enhetsvärmare har ett utmärkt luftflödesdesign för jämn luftfördelning och drift av kylelementet och ett linjärt termiskt skydd för automatisk återställning för att koppla bort värmaren när den normala driftstemperaturen överskrids. Dayton elektriska värmare har helt inneslutna motorer med formformade, tunga stålhölje för att klara tuffa industriella miljöer. De är utrustade med aluminiumflänsar, kopparbeklädda stålmantelvärmeelement för effektiv drift. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton elvärmare, tillgängliga med en maximal uppvärmningskapacitet på 85250 BTUh, på Raptor Supplies.

StilModellBreddLuftflödeFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWTemp. StigaPris (ex moms)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 grader F124 779 SEK
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 grader F152 039 SEK
DAYTON -

Elektrisk vägg- och takvärmare, 480V AC, 3-fas, 21-3/4 tum x 19 tum x 8-1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
2YU70AF9KGU16 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?