MITUTOYO Elektroniska digitala indikatorer

Lämplig för datainsamling i processkontrollapplikationer och kan enkelt överföra faktiska mätningar till PC eller skrivare utan operatörsfel vid läsning eller inspelning

Filter

MITUTOYO -

Elektroniska digitala indikatorer

StilModellPris (ex moms)
A543-791B4 666 SEK
B543-795B5 293 SEK
MITUTOYO -

Digitala indikatorer

StilModellNoggrannhetBezelArtikelUpplösningPris (ex moms)
A543-301-10--Indikator-7 917 SEK
B543-791--Indikator-4 780 SEK
C543-396B--Indikator-11 257 SEK
D543-391B--Indikator-7 153 SEK
A543-571--Indikator-6 154 SEK
E543-793CERT0.0001 "Icke roterandeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 557 SEK
F543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 624 SEK
G543-392CERT0.0001 "Roterar 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm8 420 SEK
H543-390B0.003mmRoterar 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm7 130 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk indikator

StilModellNoggrannhetUpplösningPris (ex moms)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 780 SEK
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 703 SEK
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm5 297 SEK
MITUTOYO -

Digimatic-indikator

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A543-796B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 138 SEK
B543-793BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 940 SEK
C543-5580.0001 "Nej2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm12 820 SEK
B543-793B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 653 SEK
D543-7960.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 208 SEK
E543-472B0.0001 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm10 232 SEK
F543-552A m / cert0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm11 976 SEK
D543-796CERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm6 108 SEK
G543-392B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*7 997 SEK
E543-472BCERT0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm10 112 SEK
G543-392BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*8 017 SEK
H543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 801 SEK
I575-123CERT0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm4 268 SEK
I575-1230.0008 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 373 SEK
H543-783B0.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 112 SEK
B543-783CERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 858 SEK
B543-7830.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 074 SEK
J543-402B0.001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 682 SEK
J543-402BCERT0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 618 SEK
K543-5620.0015mmNej1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 991 SEK
K543-562A m / cert0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 526 SEK
K543-564A m / cert0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 380 SEK
K543-5640.0015mmNej2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm20 270 SEK
L543-474B m / cert0.03mmJa25.4mm0.01mm9 109 SEK
L543-474B0.03mmNej25.4mm0.01mm8 052 SEK
MITUTOYO -

Borematic Head Set

ModellArtikelPris (ex moms)
568-967CJ3GPX90 531 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?