LIBERTY PUMPS Hisspump med oljesensor

Designad för att alarmera och övervaka säker drift av transformatorvalv och hissbrunnar. Har en ström-till-panel-sladd och en plug-in-redo pumpsladd för att underlätta fjärrinstallationer och minska installationstiden. Ytterligare utrustad med ett fjärralarm med hjälpkontakter för att upprätta byggnadsautomation

Filter

LIBERTY PUMPS -

Hisspumpar med oljesensor

StilModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
AELV25022 ft.5.23711526114510.5 "57 609 SEK
AELV280HV37 ft.4.65523048396513 "55 842 SEK
AELV28037 ft.8.55511548396513 "58 493 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?