ZOELLER Explosionssäkra dränkbara pumpar

Används i oljebyte, flygplatshängare och andra farliga platser som innehåller explosiva ångor eller gaser. Har en korrosionsbeständig gjutjärnskropp med pulverlackerad epoxyfinish och en vertikal brytare med mässingsflottor för automatisk drift

Filter

ZOELLER -

Automatiska explosionssäkra dränkbara avloppspumpar

StilModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronze3 / 4 "56 ft.61 786 SEK
BMX2921401512424.5 "1/2Bronze2"42 ft.60 721 SEK
CDX2841798.915725.187 "1Gjutjärn2"35 ft.63 114 SEK
BDX29521417.119924.5 "2Bronze2"75 ft.65 533 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?