ZOELLER Automatiska explosionssäkra dränkbara avloppspumpar


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 13 5 / 16 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Mekanisk tätning: CRB / CMC , Motortyp: Olja fylld , Pumptyp: Automat , Axeltätning: Kol / keramik , Switch Typ: Vertikal , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: Gjutjärn
StilModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
A
MX161
10015.59324.5 "1/2Bronze3 / 4 "56 ft.61 786 SEK
B
MX292
1401512424.5 "1/2Bronze2"42 ft.60 721 SEK
C
DX284
1798.915725.187 "1Gjutjärn2"35 ft.63 114 SEK
B
DX295
21417.119924.5 "2Bronze2"75 ft.65 533 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?