ZOELLER MX161 Explosionsskyddad dränkbar avloppspump 1/2 hk | AD7YRB 4HEX6

ZOELLER MX161 Explosionssäker dränkbar avloppspump 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AD7YRB Modell: MX161Korsreferens: 4HEX6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad dränkbar avloppspump
Amps15.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter13 5 / 16 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head93
GPM för vatten @ 15 ft. av Head85
GPM för vatten @ 20 ft. av Head79
GPM för vatten @ 25 ft. av Head70
GPM för vatten @ 30 ft. av Head62
GPM för vatten @ 35 ft. av Head55
GPM för vatten @ 40 ft. av Head45
GPM för vatten @ 5 ft. av Head100
Höjd24.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud56 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Off Point9-3 / 4 "
På punkt19-1 / 2 "
PumptypAutomat
RPM3450
AxelmaterialSS
AxeltätningKol / keramik
Byt typVertikal
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.35
Fartygets höjd (cm)74.68
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
ZOELLER DX284 Explosionssäker pump 1 hk 2 tum Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Gjutjärn2"35 ft.69 634 kr
ZOELLER MX292 Explosion Proof Pump 1/2 hk 2 tum Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronze2"42 ft.64 316 kr
ZOELLER DX295 Explosionssäker pump 2 hk 2 tum Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronze2"75 ft.72 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER MX161 Explosionssäker dränkbar avloppspump 1/2 hk
68 173 kr /enhet