ZOELLER DX295 Explosionssäker pump 2 hk 2 tum Npt | AD7YRE 4HEX9

ZOELLER DX295 Explosionssäker Pump 2 Hp 2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD7YRE Modell: DX295Korsreferens: 4HEX9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad dränkbar avloppspump
Amps17.1
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter13 5 / 16 "
Urladdning NPT2"
GPM för vatten @ 10 ft. av Head199
GPM för vatten @ 15 ft. av Head184
GPM för vatten @ 20 ft. av Head168
GPM för vatten @ 25 ft. av Head154
GPM för vatten @ 30 ft. av Head140
GPM för vatten @ 35 ft. av Head128
GPM för vatten @ 40 ft. av Head115
GPM för vatten @ 5 ft. av Head214
Höjd24.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud75 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Off Point10 "
På punkt19-3 / 4 "
PumptypAutomat
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKol / keramik
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris
ZOELLER MX161 Explosionsskyddad dränkbar avloppspump 1/2 hk | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Bronze3 / 4 "56 ft.68 173 kr
ZOELLER DX284 Explosionssäker pump 1 hk 2 tum Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Gjutjärn2"35 ft.69 634 kr
ZOELLER MX292 Explosion Proof Pump 1/2 hk 2 tum Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronze2"42 ft.64 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER DX295 Explosionssäker Pump 2 Hp 2 Inch Npt
72 305 kr /enhet