COXREELS Förlängningssladdar

Utdragbara / handvindrullar som används för förvaring av slangar, sladdar, ledningar, rep, kablar och kedjor. Funktion stålkonfiguration för att leverera hög hållfasthet och minimalt underhåll. Valda modeller är utrustade med en automatisk indragningsmekanism

Filter

COXREELS -

PC10-serien nätkabelrullar

StilModellMätare / ledareMax. FörstärkareNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenWattPris (ex moms)
APC10L-3016-----5 049 SEK
BPC10-3016-E-----6 893 SEK
BPC10-3016-C-----6 362 SEK
BPC10-3016-F-----8 342 SEK
BPC10-3016-D-----6 731 SEK
BPC10-3012-A-----8 123 SEK
APC10L-3012-----5 181 SEK
BPC10-3016-X-----6 762 SEK
CPC10-3012-X12/313Ingen014959 574 SEK
DPC10-3012-B12/320(4) 5-20R4230011 030 SEK
EPC10-3012-F12/320(2) 5-20R2230010 749 SEK
FPC10-3016-A16/3135-20R114958 957 SEK
COXREELS -

EZ-PC-seriens nätkabelrullar

StilModellBasstorlekLedningslängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AEZ-PC13-5016-H5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "10 918 SEK
AEZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "10 713 SEK
AEZ-PC13-5016-E5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 723 SEK
AEZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 167 SEK
AEZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 982 SEK
AEZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 972 SEK
AEZ-PC13-5016-K5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "9 338 SEK
AEZ-PC13-5016-M5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 825 SEK
BEZ-PC13L-50125 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 698 SEK
BEZ-PC13L-50165 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 406 SEK
AEZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "9 835 SEK
AEZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "11 796 SEK
AEZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "12 118 SEK
BEZ-PC24L-00166 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "12 587 SEK
BEZ-PC24L-00126 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "13 333 SEK
AEZ-PC24-0016-D6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "13 541 SEK
AEZ-PC24-0016-C6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "12 013 SEK
AEZ-PC24-0012-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "18 544 SEK
AEZ-PC24-0012-F6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "21 369 SEK
AEZ-PC24-0016-E6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "13 304 SEK
AEZ-PC24-0012-X6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "17 212 SEK
AEZ-PC24-0012-B6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "21 003 SEK
AEZ-PC24-0016-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "14 665 SEK
COXREELS -

PC -seriens nätkabelrullar

StilModellTotal breddBasstorlekLedningslängdSpänningBreddDjupHöjdMonteringsstorlekPris (ex moms)
APC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 450 SEK
APC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "10 055 SEK
APC13-3516-D8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 021 SEK
APC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 059 SEK
APC13-5016-M8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 625 SEK
BPC13L-50128.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 498 SEK
BPC13L-50168.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 205 SEK
APC13-5012-B8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "10 918 SEK
APC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 862 SEK
CPC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "12 420 SEK
APC13-5016-E8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 523 SEK
APC13-5016-K8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "8 137 SEK
APC13-5016-C8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 902 SEK
APC13-5012-X8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "8 635 SEK
APC13-5012-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "9 513 SEK
APC13-3516-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 323 SEK
APC13-3516-E8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 420 SEK
APC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 728 SEK
APC13-5016-H8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "9 718 SEK
APC13-5016-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "9 484 SEK
APC13-5016-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 771 SEK
APC13-5016-D8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 086 SEK
APC19-7516-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "12 045 SEK
APC19-7512-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "15 660 SEK
APC19-7512-X10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "14 446 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?