KERN AND SOHN Bänkvåg i FCF-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 270 x 345 x 106 mm , Hushöjd: 106 mm , Husets längd: 345 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 253 x 228 mm , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 228 mm , Vägningsytas bredd: 253 mm
StilModelllinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris (ex moms)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol2 898 SEK
B
FCF 30K-3
+/- 3g2g20gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 898 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?