DAYTON Fläkthastighetskontroll

Filter

DAYTON -

Hastighetsreglage

Dayton justerbara hastighetskontroller används för att hantera takten på kommersiella och industriella Dayton takfläktar. Dessa varvtalsreglage har en på / av -ratt för att ge exakt plattjustering med riktningsindikering. De är UL-listade för säker drift och inkluderar monteringsskruvar och trådmuttrar för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa hastighetskontroller, tillgängliga i 6 & 10 ampere nuvarande betyg.

StilModellBreddDjupPassarHöjdMax. FörstärkareMax. WattalTypSpänningPris (ex moms)
A35YV94-1Kopplingsdosa för enstaka gäng4.250.5/0.2550 oss115/23010 645 SEK
B35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 983 SEK
C1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Slide, 3 Position w / Off-52 SEK
D43Y1402.75 "2"Kopplingsdosa för enstaka gäng4.5 "0.5/0.2550Fjärrkontroll115/2305 817 SEK
E48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterande, justerbar115759 SEK
F5NRA43"2"-5"5540Vrid med framåt / bakåt120980 SEK
G48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterande, justerbar1151 169 SEK
DAYTON -

Justerbara hastighetsreglage, roterande, 120V

Dayton justerbara hastighetskontroller är designade för att styra hastigheten på kommersiella och industriella Dayton takfläktar. Dessa roterande hastighetskontroller har en på/av-ratt för att ge exakt plåtjustering med riktningsindikering. De är UL-listade för säker drift och inkluderar monteringsskruvar och trådmuttrar för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa 120V justerbara hastighetskontroller, tillgängliga i 1, 3, 8 och 12A strömklasser.

StilModellDjupMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
A22PP741-1 / 4 "124.5 "1 185 SEK
B22PP731-1 / 4 "82.75 "1 308 SEK
C22PP721-3 / 8 "32.75 "449 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?