PENTEK Filterhus

Avsedd för omvänd osmos och undersänkningssystem för att hålla filterpatroner; kan rymma enstaka / flera patroner som sträcker sig mellan 4 och 7 - 1/16 tum i diameter. Finns i höljesmaterial av polypropen / kolstål / styren akrylnitril

Filter

PENTEK -

Filterhus

Pentek Big Blue filterhöljen är utformade för att placera filterpatroner i system för omvänd osmos och filtreringsenheter för fritidsfordon. Dessa höljen är ett perfekt alternativ för dyra lågtrycksenheter i rostfritt stål. De har förstärkt polypropen / styren akrylnitrilkonstruktion för att motstå ett maximalt tryck på 125 psi och temperaturer från 100 till 125 grader Fahrenheit.

StilModellStorlekFärgDiameterBreddHöjdHusets materialLängdMax. TryckPris (ex moms)
AESC3202NB410-75--------8 737 SEK
B150193-75--------1 691 SEK
C150069-75--------634 SEK
DESC7302NB410-75--------18 510 SEK
E160166-75--------2 839 SEK
F150166-75--------1 029 SEK
G150071-75--------519 SEK
HESC5302NB6L10-75--------15 287 SEK
I150237-75--------696 SEK
HESC5302NB410-75--------9 288 SEK
J158319-75--------803 SEK
K156017-75--------3 368 SEK
LESC5202NB6L10-75--------11 845 SEK
M150239-75--------829 SEK
N150194-75--------2 579 SEK
O150150-75--------583 SEK
LESC5202NB410-75--------9 508 SEK
PESC7202NB6L10-75--------18 695 SEK
Q150233-751 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi988 SEK
R150235-751-1 / 2 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 181 SEK
R150467-753 / 4 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 138 SEK
S150469-753 / 4 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi797 SEK
T150067-753 / 4 "NPTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-473 SEK
U150435-753 / 4 "NPTRensa5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styrenakrylonitril12.25 "125 psi478 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?