WILKERSON Filter / regulatorer

Dessa filterregulatorer kombinerar ett luftfilter och en regulator i en enda enhet. De är designade för att ta bort fasta och flytande föroreningar från luften och ge ett kontrollerat och konsekvent lufttryck. Det stora membranet är lämpligt för ventilens ytförhållande. Dessa enheter ger hög flödeskapacitet och uppfyller NACE-specifikationen MR-01-75 / ISO 15156.

Filter

WILKERSON -

Filterregulator, 1/4 tum NPT

StilModellPris (ex moms)
AB08-02-FRG0B2 123 SEK
BB08-02-FRP0B1 666 SEK
WILKERSON -

Filterregulatorer

StilModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekAvloppstypMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Totala höjdenPris (ex moms)
AB08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grader F7"2 166 SEK
BB18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "Manuell180 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 311 SEK
RFQ
CB18-03-FKG0B2.37 "--Manuell--125 grader F10.31 "3 042 SEK
BB18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "Manuell140 cfm150 psi125 ° F10.31 "1 258 SEK
RFQ
DB28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "Manuell260 cfm250 psi150 ° F11.25 "1 646 SEK
RFQ
WILKERSON -

Filter / regulatorer

Allmänna filterregulatorer från Wilkerson är allt-i-ett-enheter som kombinerar ett tryckluftsfilter och en luftregulator. De används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar från luften och ge ett kontrollerat lufttryck. Dessa filterregulatorenheter ger ett tryckjusteringsområde från 0 till 125 psi, och har flödeshastigheter på upp till 165 cfm. SB1-seriens miniatyrfilterregulatorer har handtag i rostfritt stål som gör dem lämpliga för användning i korrosiva miljöer. Deras stora förhållande mellan membran och ventil ger exakt reglering och stor flödeskapacitet.

StilModellMax. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekSkålstorlekPris (ex moms)
ACB6-04-F00--------4 122 SEK
RFQ
BB28-03-FK00B125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 464 SEK
RFQ
BB28-06-FK00B125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 685 SEK
RFQ
BB28-04-FK00B125 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 732 SEK
RFQ
CB18-03-FK00B125 ° F0 till 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 409 SEK
RFQ
DB08-02-FK00B125 ° F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.732 SEK
RFQ
EBB3-02-FK00125 grader F5 till 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.636 SEK
FB28-03-FL00B150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare11.25 "2.87 "--3 Oz.1 815 SEK
RFQ
GB28-06-FL00B150 ° F0 till 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 672 SEK
RFQ
HB08-02-FL00B150 ° F0 till 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.798 SEK
RFQ
IB18-02-FL00B150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 504 SEK
RFQ
IB18-03-FL00B150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 321 SEK
RFQ
IB18-04-FL00B150 ° F0 till 125 psiMetall med siktmätare10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 504 SEK
RFQ
JSB2-04-KYSS150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.16 945 SEK
KSB1-02-KYSS150 grader F0 till 60 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.8 049 SEK
JSB2-04-LYSS150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard4.0 oz.17 916 SEK
KSB1-02-LYSS150 grader F0 till 125 psiRostfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.8 049 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?