SK PROFESSIONAL TOOLS Skiftnycklar

Lämplig för fästning av muttrar och bultar inom bilservice, metallbearbetning, brand & säkerhet, gruvdrift och varv. Full stålkonstruktion för att motstå tuff industriell och yttre miljö samtidigt som den garanterar långvarig och hållbar drift. Finns i helpolerade och superkroma varianter

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Metrisk standardnyckelnyckel

StilModellFinishTotal längdStorlekPris (ex moms)
A8810Full polsk5 9 / 16 "10 x 12mm353 SEK
A8813Full polsk6.187 "13 x 14 mm386 SEK
A8815Full polsk6 13 / 16 "15 x 17 mm424 SEK
A8818Full polsk7.125 "16 x 18 mm459 SEK
A8829Full polsk7.625 "19 x 21 mm521 SEK
A87265Full polsk6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
A8809Full polsk5"9 x 11 mm322 SEK
A87259Full polsk4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
A87260Full polsk5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
A87266sSuper Chrome7"16 x 18 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

SAE Standardnyckelnyckel

StilModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris (ex moms)
A87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
B87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
C87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
A87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
AF1214Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "339 SEK
AF1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "387 SEK
AF2022Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "456 SEK
AF2428Full polsk67.625 "3/4 x 7/8 "561 SEK
AF810Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "335 SEK
A87212sSuper Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
RFQ
AF2024Super Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "672 SEK
AF3236Super Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "737 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?