JOHNSON CONTROLS Flödesomkopplare

Standardflödes- och lågflödesomkopplare som kan detektera vätskeflöden upp till 760 gpm. Lämplig för användning med ledningar som transporterar vatten, etylenglykol eller smörjolja. Finns i MNPT och FNPT anslutningsportar

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Flödesomkopplare

StilModellTypAnslutningsstorlekKontaktbetygSpänningFlödeshastighetMax. OmgivningstemperaturMax. Vätsketemp.Max. HPPris (ex moms)
AF261KEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 099 SEK
BF261KFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 076 SEK
AF261KFH-V02CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025014 217 SEK
AF261MEH-V01CLågt flöde1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025015 697 SEK
AF261MFH-V01CLågt flöde3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm till 17 gpm14025016 298 SEK
CF261MAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm14025014 869 SEK
AF261KAH-V01CStandardflöde1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm till 760 gpm140 grader250 grader13 829 SEK
AF261MAL-V01CStandardflöde1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm till 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 766 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Luftflödesomkopplare, 2-1/8 tum x 6-7/8 tum paddelstorlek, 16.0/8.0

ModellArtikelPris (ex moms)
F262KDH-01CCR6AJW4 048 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?