MILWAUKEE Ram och trimsågar

Cirkelsågar med torrkapningsteknik ger snabbare, renare och svalare metallkapning. Har en integrerad ChipTank som innehåller metallspån efter skärning och en unik snabbspärr för snabba bladbyten. Utrustad med sidohandtag med taktilt grepp för minskad operatörsutmattning.

Filter

MILWAUKEE -

cirkel~~POS=TRUNC

StilModellVerktygslängdAmpsBlad Dia.VerktygsviktSpänningBroms typLedningslängdHantera typPris (ex moms)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCIngen9ft.Tilt Lok (TM)2 793 SEK
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelektriska-Mjukt grepp7 834 SEK
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120elektriska12ft.Borgen6 427 SEK
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 579 SEK
MILWAUKEE -

Metallskärande cirkelsåg 8 tums blad 3700 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
6370-21AD2XZZ6 173 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?