SPEEDAIRE Kombinationsenheter för gasluftkompressor

Filter

SPEEDAIRE -

Kombinationsenheter för gasluftkompressor

Speedaire gas- / luftkompressorgenerator-kombinationsenheter är lämpliga för tillförsel av tryckluft med högt tryck till pneumatiska verktyg, vilket är perfekt för att fylla däck, lufttankar och gasflaskor. Dessa luftkompressorer består av 1600- / 3500- / 4500-watt generator, en- / tvåstegs oljestänksmord kompressorpump och Honda / Subaru-motor med el- eller rekylstartanläggning (exklusive kablar och batteri) som kan leverera tryckluft av tryck upp till 175 psi och ger minskad driftstopp. Alla dessa kompressorgeneratorers kombinationsenheter inkluderar 1/4 tums utlopp, med ett snabbkopplingsuttag, som låser och tätar lederna och bibehåller det förinställda inre trycket. Tankmodellerna på 20 och 30 liter inkluderar en 20 A vridlåskontakt för att förhindra inträngande av vatten och två 120 V, 20 A GFCI-duplexuttag för att tillåta flera plug-in-anslutningar åt gången. Raptor Supplies, en pålitlig Speedaire-distributör, erbjuder ett brett utbud av dessa kombinationsenheter för gasluftkompressorer i bredder från 17.75 till 24.50 tum och arbetshastigheter mellan 1265 och 3000 rpm.

StilModellPumptypHPArtikelRPMLjud nivåStarttypTankstorlekWattPris (ex moms)
A39GC06Kolv-Stationär luftkompressor / generator / svetsare360085.0 dBelektriska20 gal.5000174 074 SEK
B4NB86Enstegsstänk smörjt6.5Bärbar luftkompressor / generator126574.8Rekyl8 gal.60034 972 SEK
C13N456Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.350053 375 SEK
D6EWK4Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350053 844 SEK
C13N457Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350057 648 SEK
E6EWK5Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl30 gal.350054 659 SEK
F6EWK6Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska30 gal.350062 778 SEK
G4NB87Tvåstegsstänk smörjt13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.2300/350049 699 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?