SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm | AD8WHJ

SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor/generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8WHJ Modell: 4NB86

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftkompressor / generator
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Förstärkare @ 120 / 240V13.3 / NA
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI11.90
Gratis Air CFM @ Max. Tryck10.9
Bränsletankens kapacitet0.95 gal.
Full strömbrytarePå Av
Skyddstyp14 Mätstål
HP6.5
Hz60
Stäng av låg oljaJa
Max. Tryck125 psi
Antal försäljningsställen2
Totala höjden26 "
Total längd44 "
Total bredd17.75 "
Pumpoljekapacitet25.3 Oz.
Pumpens varvtal1380
PumptypEnstegsstänk smörjt
Betygsatt Watts600/1600
RPM1265
Körtid @ 1/2 belastning3.8 timmar
Körtid vid full belastning2.7 timmar
Ljud nivå74.8
StarttypRekyl
Tankstorlek8 gal.
Tank typTwin
Spänning120
Watt600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.15
Fartygets höjd (cm)95.25
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8414809000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Motoroljekapacitet (20.0 Oz.)
    • Max. Watt @ 120V (1600)
    • Ärmar (gjutjärn)

Produktvarianter

ProduktModellPumptypHPArtikelRPMLjud nivåStarttypTankstorlekWattPris
SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bärbar rekyl | AA6AFC 13N456Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.350053 375 kr
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bärbar | AA6AFD 13N457Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350057 648 kr
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Tvåstegsstänk smörjt13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.2300/350049 699 kr
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350053 844 kr
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl30 gal.350054 659 kr
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska30 gal.350062 778 kr
SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor med luftkompressor 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Kolv-Stationär luftkompressor / generator / svetsare360085.0 dBelektriska20 gal.5000174 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor/generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm
34 972 kr /enhet