Speedaire 6EWK5 kompressor/generator tillhandahåller en lösning med dubbla ändamål, som erbjuder tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och en generator för att leverera el till arbetsplatsutrustning. Den är idealisk för konstruktion, jordbruk och nödsituationer där tillgången till kraftkällor kan vara begränsad. Kompressorn hjälper till att köra luftdrivna verktyg som spikpistoler och pneumatiska borrar, vilket ökar effektiviteten på plats.
Funktioner:
- Denna Speedaire kompressor/generatorenhet arbetar med en enda motor som driver två primära komponenter: kompressorn och generatorn.
- Kompressorn komprimerar atmosfärisk luft till en lagringstank, där den lagras under högt tryck för att driva pneumatiska verktyg.
- Under tiden producerar generatorn elektrisk kraft när motorn driver sin generator, som omvandlar mekanisk energi till elektricitet.
- Denna kombination gör att enheten kan tillhandahålla både tryckluft och elektricitet samtidigt eller oberoende, vilket gör den mångsidig för byggarbetsplatser och avlägsna platser.
- Motorn går på bensin, har en funktion för låg oljeavstängning för skydd och startas manuellt med en rekylstartare.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan 1- och 2-stegs luftkompressorer?
S. Den grundläggande skillnaden mellan en 1-stegs och 2-stegs luftkompressor är antalet gånger luften komprimeras. Luft komprimeras en gång i en 1-stegskompressor, medan den komprimeras två gånger (för att fördubbla trycket) i en 2-stegskompressor.
F. Vilken är en bättre en- eller tvåstegs luftkompressor?
A. Tvåstegs luftkompressorer levererar mer luftflöde och är mer effektiva än sina motsvarigheter i enstegstyp.
F. Hur fylls luftkompressorer?
S. När du använder ett elverktyg sjunker tankens tryck när den komprimerade luften går genom slangen till ditt verktyg. Kompressorn startar om och fyller tanken när trycket i tanken faller för lågt.