SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Max | AD8WHK

SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor/generator 13 Hk 16.3 Cfm Max

Finns i lager
Artikel: AD8WHK Modell: 4NB87

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor / generator
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Förstärkare @ 120 / 240V15
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI17
Gratis Air CFM @ Max. Tryck15.7
Bränsletankens kapacitet1.70 gal.
Full strömbrytarePå Av
Skyddstyp14 Mätstål
HP13
Hz60
Stäng av låg oljaJa
Max. Tryck175 psi
Antal försäljningsställen4
Totala höjden36 "
Total längd45 "
Total bredd22 "
Pumpoljekapacitet40.6 oz.
Pumpens varvtal864
PumptypTvåstegsstänk smörjt
Betygsatt Watts2300/3500
RPM3600
Körtid @ 1/2 belastning5.3 timmar
Körtid vid full belastning3.8 timmar
Ljud nivå80.4
StarttypRekyl
Tankstorlek8 gal.
Tank typTwin
Spänning120
Watt2300/3500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.35
Fartygets höjd (cm)120.65
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8414809000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Motoroljekapacitet (37.0 Oz.)
    • Max. Watt @ 120V (3500)
    • Ärmar (gjutjärn)

Produktvarianter

ProduktModellPumptypHPArtikelRPMLjud nivåStarttypTankstorlekWattPris
SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bärbar rekyl | AA6AFC 13N456Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.350053 375 kr
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bärbar | AA6AFD 13N457Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350057 648 kr
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Enstegsstänk smörjt6.5Bärbar luftkompressor / generator126574.8Rekyl8 gal.60034 972 kr
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350053 844 kr
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl30 gal.350054 659 kr
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska30 gal.350062 778 kr
SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor med luftkompressor 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Kolv-Stationär luftkompressor / generator / svetsare360085.0 dBelektriska20 gal.5000174 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor/generator 13 Hk 16.3 Cfm Max
49 699 kr /enhet