SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bärbar rekyl | AA6AFC

SPEEDAIRE 13N456 Kompressor/generator Bärbar rekyl

Finns i lager
Artikel: AA6AFC Modell: 13N456

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftkompressor / generator
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Förstärkare @ 120 / 240V15
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI17
Gratis Air CFM @ Max. Tryck15.7
Bränsletankens kapacitet1.7 gal.
Full strömbrytarePå Av
SkyddstypStål
HP13
Hz60
Stäng av låg oljaJa
Max. Tryck175 psi
Antal försäljningsställen4
Totala höjden32 "
Total längd44 "
Total bredd22 "
Pumpoljekapacitet24.7 Oz.
Pumpens varvtal864
PumptypSmörjad olja i två steg
Betygsatt Watts2300/3500
RPM3600
Körtid @ 1/2 belastning4 timmar
Körtid vid full belastning3.8 timmar
Ljud nivå80.4
StarttypRekyl
Tankstorlek8 gal.
Tank typTwin
Spänning120
Watt3500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 224.55
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Motoroljekapacitet (36.8 Oz.)
    • Max. Watt @ 120V (3500)
    • Ärmar (gjutjärn)

Produktvarianter

ProduktModellPumptypHPArtikelRPMLjud nivåStarttypTankstorlekWattPris
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bärbar | AA6AFD 13N457Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350057 648 kr
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Enstegsstänk smörjt6.5Bärbar luftkompressor / generator126574.8Rekyl8 gal.60034 972 kr
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Tvåstegsstänk smörjt13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.2300/350049 699 kr
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350053 844 kr
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl30 gal.350054 659 kr
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska30 gal.350062 778 kr
SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor med luftkompressor 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Kolv-Stationär luftkompressor / generator / svetsare360085.0 dBelektriska20 gal.5000174 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 13N456 Kompressor/generator Bärbar rekyl
53 375 kr /enhet