SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor med luftkompressor 22 HP 5000W | AH9BYY

SPEEDAIRE 39GC06 Luftkompressor Combo 22 HP 5000W

Finns i lager
Artikel: AH9BYY Modell: 39GC06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

174 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor / generator / svetsare
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps50 till 220
Förstärkare @ 120 / 240V41.5/20.8
MotormärkeHonda
Motor HP22.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI30.5
Gratis Air CFM @ Max. Tryck29.0
Bränsletankens kapacitet10 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytarePå Av
SkyddstypStål
Hz60
Stäng av låg oljaJa
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck175 psi
Antal försäljningsställen5
Totala höjden47.5 "
Total längd47 "
Total bredd24 "
Pumpoljekapacitet48.0 oz.
Pumpens varvtal1000
PumptypKolv
Betygsatt Watts4500
RPM3600
Körtid @ 1/2 belastning18 timmar
Körtid vid full belastning9.0 timmar
Ljud nivå85.0 dB
Starttypelektriska
Tankstorlek20 gal.
Tank typHorisontell
Watt5000
Vikt803 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.5
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)81.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal steg - Luftkompressor: 2
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapacitet: 67.6 Oz.
    • Max. Watts @ 120V: 5000
    • Svetsingångsförstärkare: 220
    • Ärmar: Gjutjärn

Produktvarianter

ProduktModellPumptypHPArtikelRPMLjud nivåStarttypTankstorlekWattPris
SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bärbar rekyl | AA6AFC 13N456Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.350053 375 kr
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bärbar | AA6AFD 13N457Smörjad olja i två steg13Bärbar luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350057 648 kr
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Enstegsstänk smörjt6.5Bärbar luftkompressor / generator126574.8Rekyl8 gal.60034 972 kr
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Tvåstegsstänk smörjt13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl8 gal.2300/350049 699 kr
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska8 gal.350053 844 kr
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4Rekyl30 gal.350054 659 kr
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Smörjad olja i två steg13Stationär luftkompressor / generator360080.4elektriska30 gal.350062 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 39GC06 Luftkompressor Combo 22 HP 5000W
174 074 kr /enhet