RAYMOND Gasfjädrar och spjäll

Svartoxidgasfjädrar med kvävgas under tryck för att ge en kontrollerad drag- och tryckkraft. Finns i slag från 6 mm (0.24 tum) till 300 mm (11.8 tum) och krafter från 15 lb till 41000 lb

Filter

RAYMOND -

Gasfjädrar

StilModellKomprimerad längdCylinderdia.Utökad längdkraftRod Dia.StrokePris (ex moms)
AR19-007-BL1.93 "0.75 "2.21 "112 lb.0.31 "0.28 "1 445 SEK
BR12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 till 112 pund0.24 "0.28 "1 430 SEK
CR19-007-YE1.93 "0.75 "2.21 "202 lb.0.31 "0.28 "1 445 SEK
DR19-007-GR1.93 "0.75 "2.21 "67 lb.0.31 "0.28 "1 445 SEK
ER19-007-RE1.93 "0.75 "2.21 "157 lb.0.31 "0.28 "1 445 SEK
CR12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 430 SEK
BR19-007-BK1.93 "0.75 "2.21 "67 till 202 pund0.31 "0.28 "1 445 SEK
AR12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 430 SEK
DR12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 373 SEK
ER12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 430 SEK
AR12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 471 SEK
DR12-010-GR2.05 "0.47 "2.44 "29 lb.0.24 "0.39 "1 471 SEK
ER19-010-RE2.05 "0.75 "2.44 "157 lb.0.31 "0.39 "1 541 SEK
DR19-010-GR2.05 "0.75 "2.44 "67 lb.0.31 "0.39 "1 541 SEK
AR19-010-BL2.05 "0.75 "2.44 "112 lb.0.31 "0.39 "1 541 SEK
BR19-010-BK2.05 "0.75 "2.44 "67 till 202 pund0.31 "0.39 "1 541 SEK
CR19-010-YE2.05 "0.75 "2.44 "202 lb.0.31 "0.39 "1 541 SEK
BR12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 till 112 pund0.24 "0.39 "1 471 SEK
CR12-010-YE2.05 "0.47 "2.44 "112 lb.0.24 "0.39 "1 471 SEK
ER12-010-RE2.05 "0.47 "2.44 "85 lb.0.24 "0.39 "1 471 SEK
ER12-019-RE2.4 "0.47 "3.15 "85 lb.0.24 "0.75 "1 595 SEK
DR12-019-GR2.4 "0.47 "3.15 "29 lb.0.24 "0.75 "1 576 SEK
CR12-019-YE2.4 "0.47 "3.15 "112 lb.0.24 "0.75 "1 450 SEK
AR12-019-BL2.4 "0.47 "3.15 "56 lb.0.24 "0.75 "1 595 SEK
BR12-019-BK2.4 "0.47 "3.15 "13 till 112 pund0.24 "0.75 "1 587 SEK
RAYMOND -

Gasfjädrar och spjäll

StilModellPris (ex moms)
AX170-0191 700 SEK
AX750-0254 338 SEK
BEP2 24-020-RE2 332 SEK
BEP2 16-100-BK2 485 SEK
BEPS2 24-070-GR2 795 SEK
CCU 18300-03221 773 SEK
DEP2 24-080-YE3 088 SEK
AX1500-1006 865 SEK
BEPS2 24-025-BK2 400 SEK
AX1500-0166 115 SEK
BEPS2 24-100-YE2 853 SEK
AX1000-0135 106 SEK
BEP2 24-070-GR2 677 SEK
BEP2 24-060-BL2 649 SEK
DEPS2 24-060-RE2 765 SEK
BEP2 24-080-BL3 088 SEK
BEP2 24-125-GR2 849 SEK
AX2400-0257 471 SEK
BEPS2 24-125-BK2 882 SEK
AXMS 1000-0255 788 SEK
BEPS2 24-030-RE2 590 SEK
ATU 500-0254 932 SEK
BEP2 24-030-GR2 445 SEK
AX350-0192 354 SEK
BEPS2 24-020-YE2 532 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?