Handbilar för allmänt ändamål

Filter

VESTIL -

Handtruck i aluminium med hög rygg, 300 lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HBST-500AG7TUK4 467 SEK
VESTIL -

Lastbil med P-handtag i stål 600 Lb. Kapacitet 4 Pneumatisk

ModellArtikelPris (ex moms)
SPHT-500S-DWAG7ZAJ3 606 SEK
HAMILTON -

Säckkärra

ModellArtikelPris (ex moms)
HM49-RCR3NQQ18 092 SEK
MAKITA -

Hammer Cart

ModellArtikelPris (ex moms)
T-03224CT2CRD4 277 SEK
VALLEY CRAFT -

Commercial Hand Truck, Side Guards, Aluminum, 2 Pneumatic Wheels, 600 lb. Capacity

ModellArtikelPris (ex moms)
F83665A7CX8WRR14 563 SEK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Handtruck, 27 x 24.5 x 61 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
58133001CG6KVY-
RFQ

Handbilar för allmänt ändamål

Allmänna handbilar används för att transportera föremål för manuella hanteringskrav. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av handbilar från märken som Dayton, Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft och Wesco. Vestil Handbilar av aluminium har robust konstruktion med en ljus yta för att säkerställa hög sikt och är idealiska för transport av laster. Dessa lastbilar är utrustade med pneumatiska standarddäck för att ge bättre manövrerbarhet. Brickfria leveranshandbilar från Valley Craft levereras med en extra bred ram för säker hantering av skrymmande dryckesförpackningar utan brickor. De har formfogade fogar för att ge maximal hållfasthet och hållbarhet. Dessa allmänna handbilar är tillgängliga för en maximal lastkapacitet på 1000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?