Handbilar för allmänt ändamål

Filter

WESCO -

186-serien tunga lastbilar

Wesco 186 -serie handbilar är konstruerade för att transportera cylindrar eller fat i industriella applikationer. Dessa tunga handbilar har stålkonstruktion som kan lyfta laster upp till 900 lb och en tvåhandskonstruktion med verktygsstång och hjul för enkel manövrering av lastbilarna. De små bak- och stora framhjulen och bakaxeldesignen möjliggör effektiv lastning och lossning av pallar. Välj från ett brett utbud av dessa handbilar, tillgängliga i längderna 25 och 26 tum på Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A210125800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatisk5 284 SEK
B210051900 lb.51 "26 "22 "Ballongkudde6 697 SEK
WESCO -

SR Economy handbilar

Wesco SR Economy handtruckar är integrerade med två pneumatiska / solida gummihjul för att transportera laster upp till 500 lb; idealisk för industriella och kommersiella materialhanteringsapplikationer. Dessa handtruckar har ett handtag med en ögla för ett utmärkt grepp och kontroll över lastbilen. De är dessutom utrustade med tre horisontella korsband och en vertikal mittrem i full höjd för att stödja och säkra små paket.

StilModellHjulmaterialPris (ex moms)
A210127Pneumatisk2 440 SEK
A210215Massivt gummi2 513 SEK
WESCO -

Ekonomi Breda tallrikshandbilar

Wesco Economy-handbilar har en 20-tums bred näsplatta för att flytta skrymmande och överdimensionerade laster. Dessa lastbilar har ett handtag av P-typ i en enkelslinga för att möjliggöra en- eller tvåhandsmanövrering och en böjd bakram för att stödja runda föremål. De är ytterligare integrerade med hjulskydd och vinylremsor för ökad säkerhet och finns i pneumatiska och massiva gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetHjulmaterialPris (ex moms)
A210217500 lb.Massivt gummi2 542 SEK
A210214600 lb.Pneumatisk2 461 SEK
VESTIL -

APHT Series P Handtagstruckar

StilModellHjulstorlekBreddPris (ex moms)
AAPHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "4 703 SEK
BAPHT-500A10 "x 3.5"20.5 "4 216 SEK
APPROVED VENDOR -

Handbil för allmänt ändamål

StilModellHjultypFärgHantera typHjulbreddLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A4HRH1Platt-friAluminiumKontinuerlig ramögla3"600 lb.Aluminium50 "21 "-
RFQ
B4HRG9PneumatiskGrönDubbel handtag3.5 "550 lb.Stål44.5 "13.75 "3 553 SEK
RFQ
C4HRH3PneumatiskGrönKontinuerlig ramögla3.5 "550 lb.Stål51.5 "13.5 "-
RFQ
SAFTCART -

Handbil för allmänt ändamål

StilModellFärgHantera typTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AJIM DANDYBlåDubbel handtag56 "20 "4 063 SEK
B701GrönKontinuerlig ram enda stift49 "19 "4 194 SEK
C702GrönDubbel handtag49 "19 "4 297 SEK
LITTLE GIANT -

Handbil, 800 lb, grön, stål, 12 "nosplatta

StilModellHantera typHjullagerHjuldiameterHjultypHjulbreddPris (ex moms)
ATF-200-8SKontinuerlig ram Flow-BackBoll8"Massivt gummi2.5 "3 889 SEK
BTF-240-8SKontinuerlig ramöglaBoll8"Massivt gummi2.5 "4 230 SEK
CTF-240-10FFKontinuerlig ramöglaPrecisionsboll10 "Icke-märkning platt gratis3.5 "6 557 SEK
VALLEY CRAFT -

Distributionsbilar med pneumatiska hjul

Valley Crafts distributionslastbilar hanterar transport av tunga, besvärliga laster i industriella och kommersiella utrymmen. De har en ramkonstruktion i aluminium med stålsko för att hantera laster upp till 600 lb. Dessa lastbilar har dubbla handtag/öglor för att hålla lastbilarna och lufthjul för att rulla över vilken yta som helst. Utvalda modeller kommer med bromsar för ökad kontroll över rörligheten, fendrar för extra dragyta och utbytbara stålskydd för att skydda överdimensionerade glidskenor på lastbilarna. Välj från ett brett utbud av dessa lastbilar, tillgängliga i skostorlekar på 8 x 16 och 10 x 16 tum.

StilModellBromsLängdSkostorlekBreddPris (ex moms)
AF83944A0Nej8"10 "x 16"20 "8 708 SEK
RFQ
BF84066A0Nej9"10 "x 16"23 "6 322 SEK
RFQ
CF84335A5Nej9"8 "x 16"20.5 "7 761 SEK
RFQ
DF84580A7Nej9"8 "x 16"19.5 "7 058 SEK
RFQ
EF83881A5Nej9"10 "x 16"20 "7 976 SEK
RFQ
FF83947A7Nej8"10 "x 16"20 "8 708 SEK
RFQ
EF83971A6Ja8"10 "x 16"19 "13 099 SEK
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Handbilar

StilModellKapacitetPris (ex moms)
AHTA-13-16 319 SEK
RFQ
AA1-B1-CA1-D12-E52-E3RC-CB-E16-7 981 SEK
RFQ
AS-502500 Ibs2 820 SEK
RFQ
AS-500500 Ibs2 739 SEK
RFQ
AS-503500 Ibs3 316 SEK
RFQ
AB60-CA2-D5900 Ibs12 534 SEK
RFQ
AB60-CA2-D15900 Ibs12 307 SEK
RFQ
FERVI -

Handbilar

StilModellKapacitetTåplattans måttPris (ex moms)
AC189150Kg-1 076 SEK
RFQ
BC182200 kg300 x 205 mm2 166 SEK
RFQ
CC1102200 kg450 x 215 mm1 058 SEK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Handbilar med pneumatiska hjul

Valley Craft handtruckar hanterar transport av tunga och besvärliga laster i industriella och kommersiella utrymmen. De har en ramkonstruktion av aluminium med en stålsko för att hantera laster upp till 600 lb. Dessa lastbilar har dubbla handtag/öglor för att hålla lastbilarna och lufthjul för att rulla över vilken yta som helst. Utvalda modeller kommer med bromsar för ökad kontroll över rörligheten, fendrar för att ge extra dragyta och utbytbara stålskydd för att skydda överdimensionerade glidskenor på lastbilarna. Raptor Supplies erbjuder också kasino handtruckar med glidram, bakre svängbara hjul och en säker spännanordning med spärrhake för att fästa laster upp till 1000 lb. Välj från ett brett utbud av dessa truckar, tillgängliga i skostorlekar på 8 x 16, 8 x 23 och 10 x 16 tum.

StilModellPassar skostorlekHöjdLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AF84010A78 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 482 SEK
RFQ
BF896998 "x 23"32 "17.5 "1000 Ibs19 "36 517 SEK
RFQ
AF84009A010 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 831 SEK
RFQ
CF84008A110 "x 16"51 "8"600 Ibs20.5 "13 831 SEK
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Snackhandbilar

StilModellPris (ex moms)
AHTA-108 257 SEK
RFQ
AHTA-148 625 SEK
RFQ
AHTA-168 767 SEK
RFQ
SNAP-LOC -

Handbilvagn

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ASLV0750HC4Y50 "17 "25 "11 102 SEK
RFQ
BSLV0500ACY60 "16 "26 "11 102 SEK
RFQ
CSLV1000HC6Y63 "21 "31 "14 803 SEK
RFQ
VESTIL -

Arctic Grip Handtruck, 660 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
SPHT-AGAG7ZAR4 796 SEK
HARPER -

Handtruck för allmänt bruk, 900 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
32T57CR3QGB3 024 SEK
DAYTON -

Allmän handbil 800 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
2NXA9AC2XQK2 944 SEK
LITTLE GIANT -

Tilt Back Hand Truck Gummihjul

ModellArtikelPris (ex moms)
T-400-10-4RAC8ABA3 456 SEK
DAYTON -

Sammansatt handbil 600 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
4ZJ31AE2TTA2 284 SEK
HARPER -

Allmän handbil 800 Lb. Slinga

ModellArtikelPris (ex moms)
A27L83AF4HCM4 368 SEK
VESTIL -

Trapphandtruck, 4 handtag, 500 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HAND-TPEAG7TTB2 757 SEK
GUARDIAN EQUIPMENT -

Säckkärra

ModellArtikelPris (ex moms)
AP200-013CJ7EAW5 420 SEK
Se detaljer

Handbilar för allmänt ändamål

Allmänna handbilar används för att transportera föremål för manuella hanteringskrav. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av handbilar från märken som Dayton, Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft och Wesco. Vestil Handbilar av aluminium har robust konstruktion med en ljus yta för att säkerställa hög sikt och är idealiska för transport av laster. Dessa lastbilar är utrustade med pneumatiska standarddäck för att ge bättre manövrerbarhet. Brickfria leveranshandbilar från Valley Craft levereras med en extra bred ram för säker hantering av skrymmande dryckesförpackningar utan brickor. De har formfogade fogar för att ge maximal hållfasthet och hållbarhet. Dessa allmänna handbilar är tillgängliga för en maximal lastkapacitet på 1000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?