IRONCLAD Värmebeständiga handskar

Skydda händerna från höga temperaturer vid svetsning, metallbearbetning och andra liknande applikationer. Det fullständiga Kevlar-skalet med Kovenex palmfoder och silikonlaminerade Kevlar-fingersidor erbjuder extremt värmeskydd och förbättrat skärmotstånd i kritiska områden.

Filter

Järnklädda värmebeständiga handskar skyddar bärarens händer från brännskador och termiska faror. De används ofta av arbetare inom svetsning, metallbearbetning, konstruktion och biltillämpningar.
StilModellPris (ex moms)
AULD-IMPC5-06-XXL654 SEK
AULD-IMPC5-07-XXXL654 SEK
AULD-IMPC5-04-L654 SEK
AULD-IMPC5-03-M654 SEK
AULD-IMPC5-02-S654 SEK
AULD-IMPC5-05-XL654 SEK
IRONCLAD -

Heatworx Heavy Duty Värmebeständiga handskar

Ironclad Heatworx kraftiga handskar ger skydd mot brännskador och termiska faror. De är idealiska för svetsning, metallbearbetning, konstruktion och bilarbete.

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHW6X-06-XXL2XL967 SEK
AHW6X-04-LL967 SEK
AHW6X-03-MM967 SEK
AHW6X-02-SS967 SEK
AHW6X-05-XLXL967 SEK
IRONCLAD -

Heatworx förstärkta arbetshandskar

Ironclad Heatworx förstärkta arbetshandskar är idealiska för hög prestanda och skydd under tuffa arbetsförhållanden. De används i konstruktion, bilarbete, svetsning, metallbearbetning och alla tunga jobb där handsäkerhet och fingerfärdighet är avgörande.

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHW4-06-XXL2XL735 SEK
AHW4-04-LL735 SEK
AHW4-03MM735 SEK
AHW4-02-SS735 SEK
AHW4-05-XLXL735 SEK

Vanliga frågor

Hur underhåller man Ironclad värmebeständiga handskar?

Undvik att utsätta dem för överdriven värme eller lågor över de angivna gränserna.

Är värmebeständiga handskar one-size-fits-all?

Användare måste bära handskar i rätt storlek för optimalt skydd. Det är därför Ironclad erbjuder värmebeständiga handskar i storlekarna S, M, L, XL och 2XL.

Är dessa handskar bekväma?

Ironclad Heatworx-handskar är andningsbara och flexibla, vilket ger komfort för lång användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?