TY-RAP Buntband med krok och ögla

Återanvändbara spännband med krok och ögla perfekt för applikationer där kablar eller ledningar ofta läggs till eller tas bort. Har svart polyamidkonstruktion, draghållfasthet upp till 50 lb och maximal driftstemperatur på 220 grader F. Inkluderar även monteringsbara och lindade hak-och-ögla buntband

Filter

StilModellLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
AFOS150-50-06"1.5 "-40 till 220 grader F234 SEK
AFOS320-50-012 "3.2 "-40 till 220 grader F333 SEK
AFOS500-50-018 "5"-40 till 200 grader F587 SEK
TY-RAP -

Wrap Hook-and-Loop kabelband

StilModellDesignaLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetBreddPris (ex moms)
AFO350-40-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar13 "3.5 "40 lb.0.75 "441 SEK
AFO200-40-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar9"2"40 lb.0.5 "390 SEK
AFO200-50-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar9"2"50 lb.0.75 "380 SEK
AFO350-50-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar13 "3.5 "50 lb.0.75 "497 SEK
BFÖR180-50-0Återanvändbar krok-och-slingrulle15ft.5"50 lb.0.75 "633 SEK
StilModellLängdMax. Bunt Dia.Pris (ex moms)
AFOL300-50-012 "3"678 SEK
AFOL500-50-018 "5"1 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?