HALDEX BARNES Hydrauliska flödesdelare

Haldex Barnes hydrauliska flödesdelare fördelar flödet som kommer från en enda pump, lika eller i fördefinierade förhållanden, mellan två eller flera ställdon. De har en permanent gjuten gjutjärnskonstruktion. De erbjuder ett maximalt arbetstryck på 3000 PSI och har en inbyggd differentialavlastningsventil för att minska det uppbyggda trycket inuti.

Filter

HALDEX BARNES -

Hydrauliska flödesdelare

StilModellFörskjutningFlödeshastighetHöjdLängdArbetstryckBreddPris (ex moms)
A10200750.129 cc / varv2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "5 558 SEK
A10200760.258 cc / varv5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "5 132 SEK
A11000420.581 cc / varv10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "9 576 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?